カテゴリ

  • 塗料(9)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • オキツモ(23)
  • 武蔵ホルト(9)
  • TOYOX(トヨックス)(9)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
  • フロンケミカル(6)
  • FALCON(5)
  • BAN-ZI(5)
  • LAVEN(ラベン)(4)
  • 呉工業(クレ)(3)
  • アサヒペン(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • WURTH(ウルト)(3)
  • 染めQ(旧テロソン)(2)
  • 十川産業(2)
  • TRUSCO(2)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • 日新インダストリー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱 塗料 クリア」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒) エスコ1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)エスコ(1件のレビュー)
2,730税込3,003
1個
当日出荷
特性耐熱、艶消しエスコ品番EA942FB-32耐熱温度(℃)300希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)0~10wt指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性塗装間隔常温1時間以上12日以内
300ml 耐熱塗料(黒) エスコ300ml 耐熱塗料(黒)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
約650℃までの温度に耐えます。 太陽光線にも強い塗料です。
エスコ品番EA942AB-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
耐熱塗料 艶消し エスコ耐熱塗料 艶消しエスコ
7,690税込8,459
1個
翌日出荷
専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
耐熱温度(℃)600希釈剤50・100シンナー危険物の類別非危険物
3.0kg 防錆耐熱塗料 シルバー エスコ3.0kg 防錆耐熱塗料 シルバーエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
シルバー内容量(kg)3危険物の類別非危険物
300mL 耐熱塗料 つや有 エスコ300mL 耐熱塗料 つや有エスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
内容量(mL)300危険物の類別非危険物
300ml 耐熱塗料(半つや/銀) エスコ300ml 耐熱塗料(半つや/銀)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌々日出荷
用途各種加熱設備、加熱機器にエスコ品番EA942A-1タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒) エスコ1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)エスコ
9,910税込10,901
1個
翌々日出荷
特性耐熱、半艶エスコ品番EA942FB-2耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性
200ml ステンレスコート(耐熱用) エスコ200ml ステンレスコート(耐熱用)エスコ
5,970税込6,567
1個
翌々日出荷
特性耐熱エスコ品番EA920DE-13シルバー主な用途ステンレス危険等級アズワン品番64-7947-32危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
1.0kg 耐熱塗料(半艶・白) エスコ1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)エスコ
9,400税込10,340
1個
翌々日出荷
特性耐熱、半艶エスコ品番EA942FB-4耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性
3.0kg 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー) エスコ3.0kg 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌々日出荷
特性耐熱、半艶エスコ品番EA942FA-11メタリックシルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀) エスコ3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀)エスコ
25,100税込27,610
1個
翌々日出荷
特性耐熱、半艶エスコ品番EA942FB-11耐熱温度(℃)300内容量(kg)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約40指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性
超強力多用途弾性接着剤 エスコ超強力多用途弾性接着剤エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)使用温度範囲(℃)4~38シリーズゴリラ(GORILLA)内容量(mL)73耐熱温度(℃)範囲:-40~93完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
多用途シール剤(防カビ) エスコ多用途シール剤(防カビ)エスコ
520税込572
1本
翌日出荷
防カビ剤入りなので、カビが生えにくく衛生的!充てん後に塗装しても目地汚染がないので、長期間、目地がきれい!水性塗料やリシンの密着性が良く、きれいに塗装できる!壁紙との接着性に優れているので、きれいに仕上がる!水性で使いやすく、周囲にはみ出しても固化前なら水で落とせる!
用途内外壁の目地ひび割れに。壁と柱、壁クロスのすき間に。内外壁と窓枠のすき間に。塗装前の下地調整に。壁紙壁クロスはり前の下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)65使用範囲4~5m/本(5×5mm目地)耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)完全硬化時間-硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら