51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。 手袋部分は裏布付で耐摩耗性に優れています。 耐油性にも優れており、油を扱う作業に適しています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 抗菌防臭加工が施されています。 材質の耐熱温度は約50~60℃です。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・土木建築業・石油化学工業など エスコ品番EA354GH-11 質量(g)222
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0980●商品名:No.501MN●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白 アズワン品番65-9316-39
1巻
1,170 税込1,287
翌日出荷

塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール 材質変成シリコン樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-30~90 可使時間(分)10~15(23℃) 完全硬化時間72~96時間(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール 材質変成シリコン樹脂系 ライトグレー 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-30~90 可使時間(分)10~15(23℃) 完全硬化時間72~96時間(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷

第4類第一石油類(排水溶性)。ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
クリア 内容量(mL)【液】100 内容量(g)【粉】100 耐熱温度(℃)100 硬化時間(分)約5(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1組
11,000 税込12,100
翌々日出荷

用途:金属・ゴム・プラスチック・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器の接着。用途が幅広い。接着が速い。
仕様●商品名:アロンアルフア EXTRA速効多用途●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート樹脂●瞬間接着剤 アズワン品番65-9313-25 危険物の類別非危険物
1本
700 税込770
翌々日出荷

ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に エスコ品番EA934BA-2 クリア 耐熱温度(℃)100(直火では不可) 硬化時間(分)5~25 危険物の類別非危険物
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール 材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形 グレー 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1 可使時間(分)2(23℃) 完全硬化時間1日(23℃) 硬化時間(時間)実用:1(23℃) 粘度(Pa・s)900~1500 危険物の類別非危険物
1本
4,340 税込4,774
翌日出荷

ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に エスコ品番EA934BA-3 ブラック 耐熱温度(℃)100(直火では不可) 硬化時間(分)5~25 危険物の類別非危険物
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。
使用温度範囲(℃)25以下 耐熱温度(℃)100 硬化時間(分)5 危険物の類別非危険物
1組ほか
1,600 税込1,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

変成シリコーン樹脂系 塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れに 浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。 JSIA F★★★★ 広範囲の下地材料への密着性に優れる。 低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。 耐候性に優れている。 カビの発生が少ない(防カビ剤配合) はっ水汚染(しみ出し)が少ない 弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性 低温作業性・塗装可能
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,400 税込12,540
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変成シリコーン樹脂系。塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。一般建築物の内外装目地のひび割れに。浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。JSIA F★★★★。耐候性に優れている。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。広範囲の下地材料への密着性に優れる。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性。低温作業性・塗装可能。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 粘度(Pa・s)1100~1700 危険物の類別非危険物 硬化時間3~6時間(23℃) 施工量5×5mm目地 12~13m
1セット(10本)
11,400 税込12,540
翌日出荷

ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に エスコ品番EA934BA-1 ホワイト 耐熱温度(℃)100(直火では不可) 硬化時間(分)5~25 危険物の類別非危険物
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
材質PVC、ポリエステル糸 寸法(mm)内径×外径:15×20 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.8 使用流体 耐寒性脆化温度-39(℃)
1本ほか
3,130 税込3,443
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性で使いやすく、安全。木材等の多孔質材と各種プラスチック、金属が接着できる。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途木革布紙同士、また片方が塩ビ金属の接着 材質エチレン・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物
1本
325 税込358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質収縮性塩化ビニール 全長(m)100 黒(つや有) 厚さ(mm)0.08 耐電圧650V 耐熱温度(℃)-15~105 耐用寿命約半年 収縮率(%)50
1巻(100m)
3,600 税込3,960
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。力の掛かる箇所の補修・補強に適しています。研磨すれば塗料の上塗りが可能です。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。
用途【使用方法】 あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。 手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20~25℃の水道水に10~20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。 テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5~6周巻きつけます。水漏れ箇所の補修の場合は8~10周巻きつけます。 破損部周辺の強度をあげるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。 テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。 完全硬化するまで20分程度お待ちください。 顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。 テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。 仕様●幅(mm):50●長さ(m):1.27●厚さ(mm):約0.8~1●材質:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂●使用温度範囲:10℃以上●耐熱温度範囲:-20~150℃●可使時間:硬化時間/約20分(ただし、作業可能時間は3~5分)●完全硬化時間:約20分●付属品:手袋●用途:・鉄部・木部などの補修・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修・テーブルの脚など家具の補修・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修 アズワン品番65-3899-08
1巻
1,100 税込1,210
翌々日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-75 入数1本
1本
310 税込341
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など。 冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-79 入数1本
1本
310 税込341
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-77 入数1本
1本
310 税込341
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-76 入数12本
1セット(12本)
3,400 税込3,740
8日以内出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-74 入数12本
1セット(12本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など。 冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-78 入数12本
1セット(12本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)LL(27) ブラック 材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) エスコ品番EA910SA-23 タイプ抗菌衛生サンダル 標準質量(g/片足)約500 耐熱温度(℃)50~60 靴タイプサンダル
1個
1,180 税込1,298
当日出荷

基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に 材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.178 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-18~105 定格電圧600V 破断伸度(%)強度目安:250.0 絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150 絶縁抵抗10^6メガオーム 引張強度(N/cm)26
1巻
1,870 税込2,057
翌日出荷

付属品Sカンフック×8個 材質本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、防カビ剤:有機系 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 質量(g)370 寸法(cm)130(W)×178(L) 耐熱温度(℃)約60 アズワン品番64-7944-38
1枚
1,430 税込1,573
当日出荷

上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)LL(27) メタリック 材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) エスコ品番EA910SA-13 タイプ抗菌衛生サンダル 標準質量(g/片足)約500 耐熱温度(℃)50~60 靴タイプサンダル
1個
1,180 税込1,298
当日出荷

密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用 材質軟質塩化ビニール 耐熱温度(℃)-18~60
1パック(2個)
390 税込429
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)L(26) メタリック 材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) エスコ品番EA910S-2 タイプ抗菌衛生サンダル 標準質量(g/片足)約500 耐熱温度(℃)50~60 靴タイプサンダル
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)L(26) ブラック 材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) エスコ品番EA910SA-22 タイプ抗菌衛生サンダル 標準質量(g/片足)約500 耐熱温度(℃)50~60 靴タイプサンダル
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
用途等辺山形鋼キャップ 材質軟質塩化ビニール 耐熱温度(℃)-18~60
1パック(2個)
450 税込495
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)L(26) メタリック 材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) エスコ品番EA910SA-12 タイプ抗菌衛生サンダル 標準質量(g/片足)約500 耐熱温度(℃)50~60 靴タイプサンダル
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

視線を遮りにくい透明タイプ。安心の飛散防止効果タイプ。UVの紫外線領域を99%カットするので光に集まる虫の可視領域を抑制します。台風の時だけ貼って使えます。保管ケース付きで繰り返し使えます。窓のサイズに合わせてカットして使用できます。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル系樹脂【保護フィルム】ポリエステル 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)0.25 質量(g)880 耐熱温度(℃)約60 UV遮蔽率(%)0.99
1本(1本)
3,870 税込4,257
翌日出荷

上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)LL(27) メタリック 材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) エスコ品番EA910S-3 タイプ抗菌衛生サンダル 標準質量(g/片足)約500 耐熱温度(℃)50~60 靴タイプサンダル
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.25 質量(g)200 寸法(cm)46(W)×90(L) 耐熱温度(℃)約60 アズワン品番64-7944-28
1巻
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.2 質量(g)200 寸法(cm)46(W)×90(L) 耐熱温度(℃)約60 アズワン品番64-7944-30
1巻
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質塩化ビニル樹脂 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 質量(g)500 長さ(m)2.5 適合ボール(mm)40 耐熱温度(℃)60 幅(m)0.9 アズワン品番64-7944-37
1枚
2,750 税込3,025
翌日出荷

手の平側全面に滑り止め付。
エスコ品番EA354ED-13 質量(g)80 機能耐切創、耐熱 耐切創性3
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0397●容量(mL):500●胴径(mm):90●高さ(mm):120●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:63.1g●耐熱温度:約60℃ アズワン品番65-9260-73
1個
550 税込605
翌日出荷