「耐熱ゴム」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA997XC-56A
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
特性耐熱
エスコ品番EA936WE-8
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-55A
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
エスコ品番EA997XC-53
1個
特価
¥729
税込¥802
当日出荷
エスコ品番EA997XC-54A
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-52
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-51
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
高い耐熱温度を誇り、滑りにくいシリコーンゴム製。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)(w×d×t)200×200×7
耐熱温度(℃)220
1枚
特価
¥729
税込¥802
当日出荷
ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。
絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。
溶接電流(A)500
付属品M8ナット
エスコ品番EA315-20
使用率(%)60
適合ジョイントEA315-4
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
●倉庫、工場、工事現場の足元及び通路のクッションとして御利用下さい。
●材質…SBR系ゴム板 ●耐熱温度…70℃
屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。
アズワン品番65-3897-69
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
手首内側ゴム絞り。
優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。
立体縫製で自然な指の曲りを実現しました。
サイズフリー
全長(cm)40
耐熱温度(℃)220/5秒
エスコ品番EA354AF-32
材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン(メッシュ地)
幅(mm)約11.5
質量(g)約112
中指長(cm)約8.5
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
手首内側ゴム絞り。
優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。
立体縫製で自然な指の曲りを実現しました。
サイズフリー
全長(cm)26
耐熱温度(℃)220/5秒
エスコ品番EA354AF-31
材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン(メッシュ地
幅(mm)約11
質量(g)約75
中指長(cm)約8.5
1個
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
少しの工夫で洗い物が手軽に。
フライパン、食器や鍋の隅まできれいにできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:85×90×5●材質:表面:シリコーンゴム、中芯:ナイロン●重量(g):45●耐熱温度:230℃
アズワン品番65-2239-87
1個
特価
¥449
税込¥494
当日出荷
建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材
アズワン品番65-9312-78
危険物の類別非危険物
1箱(10本)
¥8,050
税込¥8,855
翌日出荷
。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材
アズワン品番65-9312-81
危険物の類別非危険物
1本
¥855
税込¥941
翌日出荷
。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
仕様●外径×内径×厚み:21×12.2×1.7mm●材質:アルミ+コーティング(ゴム)●入数:10個●締付トルク:30N・m●汎用品●コック外径12mm
アズワン品番65-9326-26
1箱(10個)
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
アルミ+コーティング(ゴム)。汎用品。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
締付トルク(N・m)30
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)26×18.2×1.7
入数(個)10
1袋(10個)
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
全量交換で、4年間、もしくは10万km走行まで効果が持続。
耐熱、耐久性に優れた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合。
アルミパーツはもちろん、どのような素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。
高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用可能。
希釈せずそのまま使用可能。‐40℃まで凍結防止。
長寿命タイプLLC対応車以外にも使用可能。
エスコ品番EA922AE-22
質量(kg)2.3
色ピンク
危険物の類別非危険物
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
手首、袖口ゴム入り。長繊維使用で低発塵性を持っています。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
特性耐切創、耐熱
エスコ品番EA355K-14
全長(mm)350
質量(g)110
混率(%)ケブラー繊維100
耐熱温度(℃)300
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
汎用品。コック外径14mm。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
材質アルミ+コーティング(ゴム)
締付トルク(N・m)30
外径×内径×厚さ(mm)22×14.2×1.7
1袋(10個)
¥905
税込¥996
翌日出荷
。左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合。食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
仕様●サイズ:M●全長(mm):240●中指長さ(mm):85●掌周り(mm):193●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺
アズワン品番65-9251-43
1箱(100枚)
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。
手袋部分は裏布付で耐摩耗性に優れています。
耐油性にも優れており、油を扱う作業に適しています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
抗菌防臭加工が施されています。
材質の耐熱温度は約50~60℃です。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・土木建築業・石油化学工業など
エスコ品番EA354GH-11
質量(g)222
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに。高温で長時間使用されますと劣化が早くなります。できるだけ低温度で使用してください。
材質天然ゴム
材質(柄部)木
最高耐熱温度(℃)ゴム:80
左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合。食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●中指長さ(mm):86●掌周り(mm):212●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺●調理に使える食品衛生法適合
アズワン品番65-9251-44
1箱(100枚)
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム
全高(mm)195
耐熱温度(℃)-25~200
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム
全高(mm)195
耐熱温度(℃)-25~200
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム
全高(mm)125
耐熱温度(℃)-25~200
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25~200
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。
透明なプラスチックの接着にも目立たないクリア色。
高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。
ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。
安心の完全無溶剤。
100%固形分で凹凸面への接着もOK。
成分アクリル変成シリコーン樹脂
エスコ品番EA935N-1
色淡黄色半透明
質量(g)55
使用温度範囲(℃)-60~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥600
税込¥660
翌々日出荷
抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。
靴やバック、自動車部品の接着に適したブラックです。
高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。
ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。
安心の完全無溶剤。
100%固形分で凹凸面への接着もOK。
JAIAF☆☆☆☆
成分アクリル変成シリコーン樹脂
エスコ品番EA935N-8
色ブラック
質量(g)206
使用温度範囲(℃)-60~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌々日出荷
関連キーワード