材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-20~80
全長(m)5
使用圧力(MPa)1.0Mpa
内径×外径(Φmm)12×18
外径(Φmm)18
使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-20~80
全長(m)5
使用圧力(MPa)0.8Mpa
内径×外径(Φmm)15×22
外径(Φmm)22
使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-20~80
全長(m)10
使用圧力(MPa)1.0Mpa
内径×外径(Φmm)12×18
外径(Φmm)18
使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-20~80
全長(m)10
使用圧力(MPa)0.8Mpa
内径×外径(Φmm)15×22
外径(Φmm)22
使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
材質PVC、ポリエステル糸
寸法(mm)内径×外径:15×20
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.8
使用流体水
耐寒性脆化温度-39(℃)
乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。
用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護
材質フッ素樹脂(PTFE)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-70~260
肉厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード