床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP
全長(mm)1340
色青
アズワン品番65-2249-23
ヘッド寸法(mm)415×90
1本
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質毛/PBT、ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP
全長(mm)1360
色黄
毛丈(mm)30
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-20~80
全長(m)5
使用圧力(MPa)0.8Mpa
内径×外径(Φmm)15×22
外径(Φmm)22
使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-20~80
全長(m)5
使用圧力(MPa)1.0Mpa
内径×外径(Φmm)12×18
外径(Φmm)18
使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-55A
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-20~80
全長(m)10
使用圧力(MPa)0.8Mpa
内径×外径(Φmm)15×22
外径(Φmm)22
使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-20~80
全長(m)10
使用圧力(MPa)1.0Mpa
内径×外径(Φmm)12×18
外径(Φmm)18
使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-56A
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
エスコ品番EA997XC-54A
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-52
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-51
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-53
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番EA944MG-56
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
手首内側ゴム絞り。
優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。
立体縫製で自然な指の曲りを実現しました。
サイズフリー
全長(cm)26
耐熱温度(℃)220/5秒
エスコ品番EA354AF-31
材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン(メッシュ地
幅(mm)約11
質量(g)約75
中指長(cm)約8.5
1個
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
手首内側ゴム絞り。
優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。
立体縫製で自然な指の曲りを実現しました。
サイズフリー
全長(cm)40
耐熱温度(℃)220/5秒
エスコ品番EA354AF-32
材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン(メッシュ地)
幅(mm)約11.5
質量(g)約112
中指長(cm)約8.5
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番EA944MG-57
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番EA944MG-59
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
材質66ナイロン、クリップ爪部:スチール鋼C75S 亜鉛系塗装処理
使用温度範囲(℃)-40~110
寸法A(mm)15.0
寸法D(mm)13.3
寸法B(mm)11.0
寸法C(mm)15.0
適合バンド幅(mm)4.8以下
適合パネル厚さ(mm)1.6~4.0
アズワン品番65-2130-38
入数50個
1パック(50個)
¥5,150
税込¥5,665
翌日出荷
材質66ナイロン
厚さ(mm)1.1
全長(mm)151
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)36
結束径(Φmm)1~36
アズワン品番65-2130-49
1パック(100本)
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
材質66ナイロン
厚さ(mm)1
全長(mm)101
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)22
結束径(Φmm)1~22
アズワン品番65-2130-48
1パック(100本)
¥730
税込¥803
翌日出荷
材質66ナイロン
厚さ(mm)1.6
全長(mm)402
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)105
結束径(Φmm)3~105
アズワン品番65-2130-52
1パック(100本)
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質66ナイロン
厚さ(mm)1.4
全長(mm)400
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)110
結束径(Φmm)3~110
アズワン品番65-2130-51
1パック(100本)
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
材質66ナイロン
厚さ(mm)1.3
全長(mm)301
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)80
結束径(Φmm)1.5~80
アズワン品番65-2130-50
1パック(100本)
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体
主な用途隙間用
特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
特性耐熱
エスコ品番EA934KD-27
危険物の類別非危険物
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
ひもは背中でクロス式
耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)
エスコ品番EA355K-11
種別エプロン
厚さ(mm)0.5
質量(g)300
ロープ仕様(mm)Φ7×1200
寸法(cm)63×93
耐熱温度(℃)300
材質(ロープ)綿
1個
¥7,560
税込¥8,316
当日出荷
柔軟なガードポール。
色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
色本体:赤、反射板:白
エスコ品番EA983FT-100
材質本体:EVA、ベース:ゴム
本体寸法(mm)直径90×800
取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)
取付ベース寸法(Φmm)205
光度(cd)【反射板】350
1個
¥4,090
税込¥4,499
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。
内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
アズワン品番64-2284-80
1巻
¥595
税込¥655
当日出荷
耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様ネックハンガー式
材質ケブラー
サイズ(cm)65×95
ポケット数ポケット無
1個
¥8,580
税込¥9,438
当日出荷
RoHS対応品
耐熱性
RoHS指令(10物質対応)対応
焼付けを防止し固着を制御します。
フランジ清掃時間の大幅な短縮になります。
スプレータイプなので施工が容易です。
ガスケットのシール性・耐熱性は本体性能によります。
スプレーによるシール性・耐熱性の変化はありません。
エスコ品番EA920TA-7
耐熱温度(℃)800
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量420mL
危険物の性状水溶性
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌々日出荷
耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム
全高(mm)195
耐熱温度(℃)-25~200
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム
全高(mm)125
耐熱温度(℃)-25~200
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25~200
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ