3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(57g)
1,860 税込2,046
欠品中

高温にさらされる機械や装置の補修に適しています。液状(アルミ入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
仕様液状(アルミ入り) 使用温度範囲(℃)-80~220 耐圧(MPa)174 内容量(g)500 耐熱温度(℃)範囲:-80~220(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。) 可使時間(分)60 引張強度(MPa)51 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)-35.000 荷重たわみ温度(℃)60、108 硬化時間(時間)6(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:9 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)83 硬度(ショア D)ASTM D 1706:89±3 比重(g/cm3)1.6
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

特性耐熱 エスコ品番EA934DG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1個
64,900 税込71,390
翌々日出荷