67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチストールカート用ボード。
材質 耐荷重(kg)20 穴サイズ(mm)10×10 サイズ(mm)631×21×400 穴ピッチ(mm)38
1枚
5,290 税込5,819
翌日出荷

適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26 アズワン品番65-2166-26
1台
80,000 税込88,000
当日出荷

パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。奥行の調整は、工具なしでできます。
仕様●はさみ厚:23~50mm●耐荷重:15kg(1個あたり)●仕様:パーティション取付用・1個 アズワン品番65-2186-03
1組
1,600 税込1,760
当日出荷

1個
80,000 税込88,000
翌日出荷

。下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無 適合材石膏ボード アズワン品番65-9316-89
1箱(10個)
445 税込490
翌日出荷

下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有 適合材石膏ボード アズワン品番65-9316-90
1箱(10個)
500 税込550
翌日出荷

パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。奥行の調整は、工具なしでできます。
仕様●はさみ厚:35~47mm・55~67mm(48~54mm厚のパーティションには使用できません。)●耐荷重:15kg(1個あたり)●仕様:パーティション取付用・1個 アズワン品番65-2184-61
1組
2,200 税込2,420
翌日出荷

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
1パック(2本)
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
1パック(2本)
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
1パック
2,210 税込2,431
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ9段階調節 天然木を使用したイーゼルです。店頭でメニューボードを立てたり、室内でボードを飾るのに最適です。 ボードの大きさ・厚さを合わせて額止めを調節し、ボードをしっかりと固定できます。
1台
3,740 税込4,114
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコデスク
コンパクトなサイズでリモートワークにも最適なベーシックデスクです。脚底にアジャスターがついているので、がたつきを防止します。天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。作業がはかどる、ちょうどいいサイズパソコン以外にもちょっとしたものを置けるデスク。置き場所を選ばないシンプルデザイン無駄を省き、どこに置いても馴染むシンプル設計。キズや水汚れに強い!メラミン樹脂天板はキズや汚れに強いメラミン樹脂加工。汚れてもサッと水拭きできて、お手入れ簡単。安心して使える安全設計色々なものを置ける、安心の耐荷重。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装) ライトナチュラル/ホワイト 耐荷重(kg)50(天板)
1台
7,680 税込8,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダー(別売)を取付してカスタマイズ可能。
仕様スチール厚さ:1.2mm 材質本体:スチール、キャスター:ポリプロピレン、TPR 寸法(mm)873(W)×500(D)×880(H) 質量(kg)36 耐荷重(kg)全体200(各段:100、各引出し:30) 角穴(mm)10×10(ピッチ間隔35) アズワン品番65-2292-53
1台
96,300 税込105,930
翌日出荷

エスコデスク
コンパクトなサイズでリモートワークにも最適なベーシックデスクです。脚底にアジャスターがついているので、がたつきを防止します。天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。余計な装飾を無くした、飽きずに長く使えるシンプルデザイン。広々とした天板で、テレワークや勉強にもおすすめ。作業がはかどる、広々デスク色々なものを置いてもゆとりのある、広いデスク。置き場所を選ばないシンプルデザイン無駄を省き、どこに置いても馴染むシンプル設計。キズや水汚れに強い!メラミン樹脂天板には、キズや汚れに強いメラミン樹脂加工により、汚れてもサッと水拭きできて、お手入れ簡単。安心して使える安全設計色々なものを置ける、安心の耐荷重。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)9.11 ライトナチュラル/ホワイト 耐荷重(kg)50(天板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×700
1台
10,200 税込11,220
8日以内出荷

木材、カーペット、段ボール、ボードなどロングサイズの荷物を運ぶのに最適です。車輪は赤ジェーンゴム車で、黒に比べ床に色がつきにくいです。フットブレーキ付き。ブレーキ取付スパナサイズ:13mm手摺取付スパナサイズ:22mm組み立て時にご用意ください。
材質スチール 質量(kg)16.2 車輪径(Φmm)100 キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)145 押手高さ(mm)770 荷台寸法(幅)(mm)480 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
38,300 税込42,130
翌日出荷

裏側にポリエチレン生地を施した二重構造で、解体工事でのアスベストレベル3撤去やボード状の廃棄物の運搬廃棄に最適です。本体ベルト部に通しベルトを取付。三六判(910×1820mm)板状の物品運搬等にも使用できます。
仕様排出口:無 材質ポリプロピレン 容量(L)1,050 耐荷重(kg)1,000 ベルト色上部ベルト:黒 注入口全開 サイズ(mm)2100×1000×500(H) 耐候性4ヶ月
1個(1枚)
12,000 税込13,200
翌日出荷

重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。 各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。 NASやHDD、UPSの設置に最適です。 天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。 奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。 棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階) 全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。 機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。 キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様●サイズ:W582×D650×H1289mm●材質:スチール●重量:26.9kg●総耐荷重:200kg●カラー:ライトグレー●梱包:2個口/700×687×130mm・13.4kg780×590×110mm・17.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 キャスターあり(ストッパー付×2) アズワン品番65-2290-36
1台
59,000 税込64,900
翌日出荷

付属品:ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。注意:大型キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。設定したい画面位置に素早く変更できる、電動上下昇降スタンドです。60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は80kgまでの高耐荷重仕様となっています。上下昇降のストロークは660mmです。電子黒板として使用する際にディスプレイを低い位置に設定できます。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。ャスターは直径100mmを採用しています。前方のストッパー付きキャスターはロック時に車軸も同時にロックされます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:865×800×1203~1863●重量(g):42600●納品形態:ノックダウン組立式●材質:スチール(メラミン焼付塗装)リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●総耐荷重:90kg(ディスプレイは80kgまで アズワン品番65-9280-85
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷

重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。 各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。 NASやHDD、UPSの設置に最適です。 天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。 奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。 棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階) 全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。 機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。 キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様材質:スチール●重量:28kg●総耐荷重:200kg●出荷形態:ノックダウン組立式 材質キャスター:ポリプロピレン 高さ(mm)1589 奥行(mm)650 間口(mm)582 キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2) アズワン品番65-2290-37
1台
63,000 税込69,300
翌日出荷

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)40 車輪径(Φmm)50 質量(g)70 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 硬度80 ショアA ボス幅(mm)22.5 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1台
18,600 税込20,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なフレームを採用したワイドタイプのパソコンラック。 スライド式キーボードテーブル付。
エスコ品番EA954HC-47 材質キャスター:ポリプロピレン 高さ(mm)1195~1295 奥行(mm)500 間口(mm)750 耐荷重(kg)60 キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

棚板は固定です。省スペースで使用できる、コーナー用のCBボックスです。
材質プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)6.7 ブラウン 耐荷重(kg)全体:24(天板:6、底板:6)、棚板:6 棚板数(枚)固定棚2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×879 アズワン品番64-7967-75 棚板寸法(mm)273×273
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

仕様キーボードスライダー付きなので、キーボードを使用していないときは収納して省スペース化できます。 材質天材:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・キーボードスライダー・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)650(W)×605(D)×700(H) 質量(kg)15 ライトグレー キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 均等荷重(kg)(天板部)30 型番RAC-EC75 アズワン品番64-2289-39 総耐荷重(kg)55
1台
30,000 税込33,000
当日出荷

仕様パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。メイン天板はマウステーブル付です。下棚は取り付け位置を変更できます。上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。 付属品スライド式マウステーブル 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2) 型番RAC-EC73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200 アズワン品番64-2289-42
1台
30,000 税込33,000
当日出荷

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 耐摩耗性にも優れています リムは頑丈なスチール製 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチール アズワン品番68-1883-30
1個
6,160 税込6,776
3日以内出荷

付属品フック 3個、まな板受け 1個 材質棚・フレーム:ステンレス、取付金具: 亜鉛鋼板、まな板受・フック:ステンレス、樹脂部:ABS、PA6、PP 寸法(mm)550~950(W)×260(D)×300(H) 質量(kg)1.67 耐荷重(kg)棚1枚当たり5 棚板寸法(mm)500~900(W)×206(D)
1組
5,780 税込6,358
翌日出荷

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:黒 アズワン品番65-2290-31
1台
3,100 税込3,410
当日出荷

スライド式キーボードテーブルは立った状態で使いやすい944mmです。 移動が楽に行える直径75mmの大型キャスター付。中棚調節可能。
高さ(mm)1073 間口(mm)631 奥行(mm)510 エスコ品番EA954HC-300 材質テーブル:樹脂、支柱:スチール 質量(kg)18.5 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×510×1073
1個
52,000 税込57,200
翌日出荷

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:”天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:白 アズワン品番65-2290-30
1台
3,100 税込3,410
当日出荷

材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:MDF 寸法(mm)(W)415×(D)290×(H)595 質量(kg)6.5 ホワイト 耐荷重(kg)全体50、棚板1枚当たり30 棚板数(枚)固定棚板1 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W)390×(D)275×(H)275 アズワン品番64-7967-74
1台
2,100 税込2,310
翌日出荷

タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。 真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。 長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。 ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。 吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン アズワン品番65-2198-27
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

仕様パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。キーボードスライダー付で、キーボードを使用しないときは収納して省スペース化できます。下棚は取り付け位置を変更できます。上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。 付属品キーボードスライダー 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 型番RAC-EC74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×1200 アズワン品番64-2289-43
1台
35,000 税込38,500
当日出荷

ゆったり使えるロータイプラック。 スライド式マウス&キーボードテーブル付。
エスコ品番EA954HC-22B 材質テーブル、棚板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール 高さ(mm)1220~1320 奥行(mm)480 間口(mm)600 耐荷重(kg)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×1220~1320
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

棚板耐荷重(kg)16 総耐荷重(kg)32 材質プリント紙化粧パーティクルボード エスコ品番EA954FB-10 寸法(mm)350×290×600(H) 質量(kg)6.4 穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2 棚板寸法(mm)320×270
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

耐荷重(kg)総耐荷重:28(棚板1枚あたり:14) 材質プリント紙化粧パーティクルボード エスコ品番EA954FB-9 寸法(mm)300×290×600(H) 質量(kg)5.9 穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2 棚板寸法(mm)220×270
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

耐荷重(kg)総耐荷重:20(棚板1枚あたり:10) 材質プリント紙化粧パーティクルボード エスコ品番EA954FB-7 寸法(mm)200×290×600(H) 質量(kg)4.8 穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2 棚板寸法(mm)170×270
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

耐荷重(kg)総耐荷重:24(棚板1枚あたり:12) 材質プリント紙化粧パーティクルボード エスコ品番EA954FB-8 寸法(mm)250×290×600(H) 質量(kg)5.1 穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2 棚板寸法(mm)220×270
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

耐荷重(kg)総耐荷重:16(棚板1枚あたり:8) 材質プリント紙化粧パーティクルボード エスコ品番EA954FB-6 寸法(mm)150×290×600(H) 質量(kg)4.2 穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2 棚板寸法(mm)120×270
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

モニタ下のスペースを有効活用できます。 キーボードテーブルは自由に可動できます。 使用しやすい場所に動かしてお使いください。 モニタ台下にも収納できます。
エスコ品番EA954HC-151 材質フレーム:スチール、モニタ台・キーボードテーブル:MDF(PVC貼り) 質量(kg)モニタ台:2、キーボードテーブル:1.2 耐荷重(kg)25(モニタ台:20、キーボードテーブル:5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニタ台】550×250×120、【キーボードテーブル】500×250×40
1個
7,400 税込8,140
翌日出荷