4箇所のラッチでしっかり連結!
ツールボックス(EA505TH-2~-4)と4点ロック式で連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:526×372×140●重量(kg):2.82●床高さ:140mm●材質:ポリエチレン●車輪:自在×2自在(ブレーキ付)×2●車輪径:70mm●積載均等耐荷重:100kg
アズワン品番65-2131-74
1台
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
ボンベ2缶対応
ボンベ固定用チェーン付
仕様●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:240×510mm●全高:1100mm●全幅:760mm●重量:16.8kg●車輪径:エアー入りタイヤ:260mm×2●車輪幅:85mm●材質:スチール
アズワン品番65-2136-03
1台
¥67,400
税込¥74,140
当日出荷
荷物を載せたまま坂道もモーターの力で楽々運搬。5段階の速度調整付。
材質アルミ
車輪径(Φmm)3.25-8(直径365)
質量(g)19,000
モーター350WブラシレスDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×1300×615
タイヤタイプチェンシン製チューブタイヤ
最高速度(km/h)9(空荷の状態)
登坂角度25度(運搬する重量により変動)
積載均等耐荷重(kg)100
車輪数1
駆動時間(時間)連続:2(60Kg積載 4km/h)
1台(1台)
¥228,000
税込¥250,800
翌日出荷
右側後輪にストッパー付
仕様踏み込み数:13回
エスコ品番EA520XH-1
全長(mm)830
高さ(mm)210~600
全幅(mm)355
揚程(mm)390
全高(mm)750
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550
ハンドル高さ(mm)750
1個
¥47,400
税込¥52,140
翌日出荷
観葉植物を置いたり、押入れの中の整理にも便利です。シンプルなデザインで、見えるところに置いていても 外観を損ないません。
仕様●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:280×450mm●床高さ:65mm●重量:1.1kg●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:Φ38mm(ナイロン車)●2輪固定、2輪自在キャスター●家電やゴミ箱、食品ストックの移動がラクラク!
アズワン品番65-9262-12
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
車輪径(Φmm)75mm(ナイロン車)
荷台寸法(幅)(mm)320
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)820
荷台寸法(奥行)(mm)500
材質(荷台)樹脂
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
荷台にハンドルが収納でき、コンパクトです。
ハンドルを収納するとドーリーとしても使用できます。
エスコ品番EA520B-15
車輪径(Φmm)75(エラストマー)
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)820
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)ポリプロピレン
1個
¥8,080
税込¥8,888
翌日出荷
仕様ノーパンクタイヤ
材質スチール
寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)
質量(kg)14.6
容量(L)約50
型番181022
荷台寸法(mm)680×770
タイヤ外径(mm)365
積載均等耐荷重(kg)100
1台
¥16,200
税込¥17,820
当日出荷
持ち手は3段階に高さが変更できます。
ワンタッチで折りたたむことができ、厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。
エスコ品番EA520AE-11
材質アルミ、樹脂
質量(kg)6.8
車輪径(Φmm)125
高さ(mm)1080
全幅(mm)484
均等荷重(kg)50
荷台寸法(mm)291×484
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×63×756
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
エスコ品番EA520XA-41A
全長(mm)1030
寸法H(mm)80
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720
寸法H1(mm)635
寸法ST(mm)555
1個
¥88,400
税込¥97,240
翌日出荷
室内での軽作業に最適です。
最大40°の角度調整が可能です。
エスコ品番EA520XE-1
ストローク(mm)250
車輪径(Φmm)63
材質(車輪)ゴム
テーブル寸法(mm)450×450
1個
¥76,800
税込¥84,480
翌日出荷
エスコ品番EA976EK-60
質量(kg)18.4
高さ(mm)1800
材質(本体)ステンレス
奥行(mm)450
間口(mm)600
棚段数5
均等耐荷重(kg/段)100
1個
¥75,200
税込¥82,720
翌日出荷
仕様農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。
材質本体:スチールバケット:プラスチック
寸法(mm)700(W)×1270(L)×780(H)
質量(kg)11
均等荷重(kg)100
型番SKDS-90K
荷台寸法(mm)422×709
ハンドル長さ(mm)498
アズワン品番64-2216-32
タイヤ外径(mm)406ノーパンクタイヤ(16”)
車輪数2
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
仕様EA986DP-1,-2用
材質スチール・ABS・PVC
寸法(mm)67×44×320(H)
質量(g)258
積載均等耐荷重(kg)150
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。
かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール。
かかと部分に衝撃吸収パッド付。抗菌・防臭で靴の中がさわやか。
耐踏抜き性能は1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)
サイズ(cm)25~26
材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVA
エスコ品番EA910ZA-2A
サイズL
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック
アズワン品番65-2315-70
1本
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。
かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール。
かかと部分に衝撃吸収パッド付。抗菌・防臭で靴の中がさわやか。
耐踏抜き性能は1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)
サイズ(cm)26.5~28
材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVA
エスコ品番EA910ZA-3A
サイズLL
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。
かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール。
かかと部分に衝撃吸収パッド付。抗菌・防臭で靴の中がさわやか。
耐踏抜き性能は1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)
サイズ(cm)23.5~24.5
材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVA
エスコ品番EA910ZA-1A
サイズM
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-08
1セット
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9320-09
1セット
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
無段階調整・微調整が簡単にできます。
天板に物を載せたままでも操作が可能です。(耐荷重の範囲内)
ハンドル操作は両側から可能。ハンドル受けも両側面に設置しており、作業時の邪魔を致しません。
仕様●サイズ:1200(W)×750(D)×710~1010(H)mm●重量:59.3kg●色:天板:アイボリー 本体:シルキーホワイト●耐荷重:停止時:300kg 昇降時:100kg●天板厚:20mm
アズワン品番65-2293-25
1台
¥196,000
税込¥215,600
当日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-101A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)665
耐荷重(kg)【75cmの場合】50、【100cmの場合】40、【120cmの場合】30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~1200×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
ポール径Φ25mm用キャスター
丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。
業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。
ストッパー付なので固定も出来て安心。
スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山
アズワン品番65-2311-86
1セット(2個)
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置できます。天板部は耐荷重50kgでレーザープリンターも設置できます。中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業ができます。ガタつき防止のアジャスター付きで微調整ができます。高さ605mmでデスクサイドにも適しています。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
間口(mm)980
耐荷重(kg)【中棚】15
アズワン品番65-2290-19
1台
¥30,500
税込¥33,550
翌々日出荷
上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードローブです。高耐荷重でオフィスでの使用にもおすすめです。移動に便利なキャスター付きです。光沢あるスチール素材が、お部屋の雰囲気をユーズド風に昇華。洋服や雑貨収納も、お店のような見栄えに。無骨でヴィンテージ感のあるメタルラックが、お部屋を小洒落たインダストリアルな空間に。大容量でもう収納には困らない、幅1800mmのワイドタイプ。背板のないオープンタイプなので圧迫感もなく開放的。約2.5cm間隔で棚板の高さ調整が可能。収納する服の丈に合わせてムダなく設定できます。ポールを高く取り付ければロングコートも掛けられます。低い位置に取り付け、子供服もお子さんが自ら取り出せる位置に。頑丈で丈夫なつくりでガレージや物置使用も余裕の、超高耐荷重仕様。倉庫などで物置としての使用にも最適。掛けやすく、落ちにくいハンガーポールが上下で2本付いており、洋服を綺麗に飾れます。耐久性と通気性を兼ね備えたワイヤー構造は光を遮らず、お部屋の雰囲気が重たくならない。キャスタータイプで、移動もらくらく。掃除や模様替えの際にも、困りません。耐久性に優れており、圧倒的なサビにくさ。アイリスのメタルラックは、圧倒的にサビに強い、ニッケルメッキ×クロームメッキサビや腐食に強い「ニッケルメッキ」に、さらにサビやキズに強い「クロームメッキ」を重ねることで防サビ強化。他との違いは、圧倒的な「ニッケルメッキ」の厚さ。美しさを保ったまま、永くご愛用頂けます。
材質棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂
質量(kg)27.1
使用工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
耐荷重(kg)325(棚板1枚あたり:75)移動時:約100 ハンガーパイプ(1本あたり:約50)
ポール径(Φmm)25
サイズ(mm)1800×460×2140
棚板3
1台
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS
高さ(mm)床高さ:30
質量(g)リフター:280、台車(1台):141
サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
普段はベンチとして、緊急事態には座面を取外して、担架として使用できます。
持ち手部分が地面に干渉せず、持ち上げ易い構造です。
要救助者を固定するベルト付。
エスコ品番EA956XE-60
材質座面:ポリエチレン、脚:スチール
幅(mm)1780
質量(kg)約22.5(担架時:約7.5)
高さ(mm)380
奥行(mm)460
耐荷重(kg)【ベンチ時】約250(均等に座った場合)、【担架時】約100
1個
¥49,200
税込¥54,120
翌日出荷
幅の大きいロングタイプ。積み重ね可能。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス
質量(kg)1.6
色クリアー
容量(L)約20.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:620×240×135/外寸:710×300×160
積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス
色が移りにくいソフトアジャスター。滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。
耐荷重(kg)100
ベース高(mm)10
仕様アジャスター付中棚は3段階で高さを変更できます。
種別梱包/個口数(個):1
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)16
耐荷重(kg)100
キャスターあり
天板耐荷重(kg)一番上の棚板:80 上から二番目の棚板:20 上から三番目の棚板:20
型番LPS-T6060L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×500~520
アズワン品番64-2289-51
1台
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
手で支えなくても袋が立つ自立型。
用途作業袋用や、雑草や剪定した小枝や建築清掃ごみの袋に
エスコ品番EA925NB-1
材質ポリプロピレン
寸法(mm)400×450×500
容量(L)90
耐荷重(kg)100
1個
¥4,660
税込¥5,126
当日出荷
積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス
色チャコールグレー
エスコ品番EA976AJ-84
材質キャスター:ナイロン樹脂
高さ(mm)950
奥行(mm)360
間口(mm)【キャスター取付時】610
耐荷重(kg/段)100
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)3
総耐荷重(kg)(キャスター付静止時)300
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
エスコ品番EA976AJ-85
材質キャスター:ナイロン樹脂
高さ(mm)1250
奥行(mm)360
間口(mm)【キャスター取付時】610
耐荷重(kg/段)100
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)4
総耐荷重(kg)【キャスター付静止時】300
1個
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ