材質11ナイロン
厚さ(mm)1.5
全長(mm)383
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)105
結束径(Φmm)7.0~105
アズワン品番65-2130-18
1パック(100本)
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.2
全長(mm)153
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)36
結束径(Φmm)1.5~36.0
アズワン品番65-2130-14
1パック(100本)
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.1
全長(mm)100
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)22
結束径(Φmm)1.0~22.0
アズワン品番65-2130-29
1パック(100本)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
。66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):3.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):36●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:13.59kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
アズワン品番65-9259-91
1箱(100本)
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):201●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.5●最大径(mm):50●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:22.67kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
アズワン品番65-9259-92
1箱(100本)
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.5
全長(mm)301
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)80
結束径(Φmm)7.0~80.0
アズワン品番65-2130-17
1パック(100本)
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.5
全長(mm)252
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)65
結束径(Φmm)1.5~65.0
アズワン品番65-2130-16
1パック(100本)
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.3
全長(mm)202
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)50
結束径(Φmm)1.5~50.0
アズワン品番65-2130-15
1パック(100本)
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):100●幅(mm):2.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):22●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:8.16kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
アズワン品番65-9259-90
1箱(100本)
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。
柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11
材質PTFE
タイプ不燃性
耐熱温度(℃)-100~+260
特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
1個
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-51
粒度#46
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐薬、耐油
1個
¥2,750
税込¥3,025
当日出荷
クリーンウェアの生地として実績のある導電糸が織り込まれた静電対策生地を用いたエプロンです。静電気対策、異物混入対策に必要な作業に好適です。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。
仕様●サイズ:78×143cm●仕様:ポケット無●材質:ポリエステル(導電糸入)●ネックハンガー式●抵抗値:2.5×10(7)Ω
アズワン品番65-9253-34
1枚
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
。クリーンウェアの生地として実績のある導電糸が織り込まれた静電対策生地を用いたエプロンです。静電気対策、異物混入対策に必要な作業に好適です。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。
仕様●サイズ:74×128cm●仕様:ポケット無●材質:ポリエステル(導電糸入)●ネックハンガー式●抵抗値:2.5×10(7)Ω
アズワン品番65-9253-32
1枚
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-61
粒度#60
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐薬、耐油
1個
¥3,680
税込¥4,048
当日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に
仕様裏面剥離紙付
エスコ品番EA944DA-21
粒度#60
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐薬、耐油性
1個
¥8,250
税込¥9,075
当日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-6
粒度#60
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐薬、耐油
1個
¥7,900
税込¥8,690
当日出荷
クリーンウェアの生地として実績のある導電糸が織り込まれた静電対策生地を用いたエプロンです。静電気対策、異物混入対策に必要な作業に好適です。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。
仕様●サイズ:76×137cm●仕様:ポケット無●材質:ポリエステル(導電糸入)●ネックハンガー式●抵抗値:2.5×10(7)Ω
アズワン品番65-9253-33
1枚
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
クリーンウェアの生地として実績のある導電糸が織り込まれた静電対策生地を用いたエプロンです。静電気対策、異物混入対策に必要な作業に好適です。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。
仕様●サイズ:73×119cm●仕様:ポケット無●材質:ポリエステル(導電糸入)●ネックハンガー式●抵抗値:2.5×10(7)Ω
アズワン品番65-9253-31
1枚
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に
仕様裏面剥離紙付
エスコ品番EA944DA-24
粒度#60
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐薬、耐油性
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-52
粒度#46
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐薬、耐油
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に
仕様裏面剥離紙付
エスコ品番EA944DA-22
粒度#60
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐薬、耐油性
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-64
粒度#60
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐薬、耐油
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に
仕様裏面剥離紙付
エスコ品番EA944DA-23
粒度#60
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐薬、耐油性
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色青
厚さ(mm)10
発泡倍率約15倍
1個
¥6,050
税込¥6,655
当日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-62
粒度#60
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐薬、耐油
1個
¥7,190
税込¥7,909
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-54
粒度#46
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐薬、耐油
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色青
厚さ(mm)40
発泡倍率約15倍
1個
¥5,610
税込¥6,171
当日出荷
。耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:1巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃
アズワン品番65-9249-64
1巻
¥880
税込¥968
欠品中
耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):34●取付ねじ長(mm):12●材質:66ナイロン
アズワン品番65-9318-96
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-7
粒度#60
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐薬、耐油
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌々日出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質EPDMゴム系
厚さ(mm)10
使用温度(℃)0~60
発泡倍率約6.5倍
サイズ(mm)200×200
1パック(5枚)
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質EPDMゴム系
使用温度(℃)0~60
発泡倍率約6.5倍
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色黒
厚さ(mm)40
発泡倍率約15倍
1個
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色黄
厚さ(mm)40
発泡倍率約15倍
1個
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色青
厚さ(mm)20
発泡倍率約15倍
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色青
厚さ(mm)3
発泡倍率約15倍
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色青
厚さ(mm)30
発泡倍率約15倍
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色青
厚さ(mm)15
発泡倍率約15倍
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色青
厚さ(mm)5
発泡倍率約15倍
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ