ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
洋裁ハサミとして布やリボンのカットはもちろん、ビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材も切ることができます。
高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用しており、気持ちのいい切れ味を長く使用しても持続させる高い耐久性を実現しています。
ブレード部分全面にフッ素加工がされており粘着テープなどのベタつきを防止します。
マスキングテープのカット・接着芯テープなどもサクッと切ることができます。
ハンドルまでブレードが付いてる為力が加わりやすく余計な力を入れることなくスムーズに切ることができます。
ハンドル部分の親指部分が少し凹んでおり、ナチュラルに手にフィットし長時間使用しても疲れにくい形状になっています。
全長245mmは洋裁ハサミでは標準サイズの為場面を問わず使いやすく、マスクのような小物作りから洋服作りまでより楽しく作業ができます。
厚紙やテントの布地切りなどに最適
仕様●全長:245mm●刃長:105mm●重量:172.8g●刃材質:刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング、ハンドル:ABS樹脂
アズワン品番65-2141-91
1丁
¥8,500
税込¥9,350
当日出荷
特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・耐水圧/1300mm ・化学薬品に対する防護服、静電防止加工についての防護服のJIS T8115に適合しています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)
品名タイベック ソフトウエアⅠ型
関連キーワード