カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • びん/容器類(1)
  • 店舗什器・備品(8)
    • バーベキューコンロ/グリル(8)
  • テープ(9)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • サンプラテック(30)
  • ラストロ(岩崎工業)(5)
  • アズワン(79)
  • コダマ樹脂(8)
  • 三商(47)
  • トスロン(2)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(4)
  • 瑞穂化成工業(5)
  • NALGENE(ナルゲン)(1)
  • RS PRO(72)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(34)
  • Thermo Fisher Scientific(20)
  • フロンケミカル(19)
  • ケニス(19)
  • TGK(東京硝子器械)(13)
  • コクゴ(12)
  • NEG(日電理化硝子)(10)
  • アンセル(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐薬品 容器」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20L ペール缶 バンドタイプ/PEフィルムラミネート エスコ20L ペール缶 バンドタイプ/PEフィルムラミネートエスコ
5,650税込6,215
1缶
翌日出荷
バンドタイプ 内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です 蓋とバンドのセット商品となります。 溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。 イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 ※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mmアズワン品番68-1883-88
[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープエスコ
43,700税込48,070
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系幅(mm)200長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
スピルトレー 卓上 533×431×101mm エスコスピルトレー 卓上 533×431×101mmエスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
ボトルやビーカーなどの小さい容器からこぼれたオイルからデスクが汚れるのを防止します。耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン寸法(mm)533×431×101(H)質量(kg)4容量(L)11アズワン品番65-2315-49
伸縮ネット(表面保護用) エスコ伸縮ネット(表面保護用)エスコ
660税込726
1巻
翌日出荷
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
ポリ容器(耐薬品/フッ素化 エスコポリ容器(耐薬品/フッ素化エスコ
510税込561
1本
当日出荷から翌日出荷
広口タイプ 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。
ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用) エスコドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)エスコ
55,100税込60,610
1個
予約販売
仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。55ガロンドラム缶用パウダーコート仕上げで耐久性があり、耐薬品性にも優れています。ドラム缶にセットするだけで、ふた付の廃棄缶になります。FM規格適合品材質スチール寸法(mm)Φ660×102
20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)エスコ
1,160税込1,276
1個
予約販売
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
隙間埋めテープ エスコ隙間埋めテープエスコ
595税込655
1巻
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用アズワン品番64-2284-80
600L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ600L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ
45,000税込49,500
1個
7日以内出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-5寸法(mm)1100×955×885質量(kg)24.5容量(L)600
500L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ500L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ
37,000税込40,700
1個
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-4寸法(mm)1030×920×800質量(kg)20.5容量(L)500
200L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ200L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-2寸法(mm)800×650×610質量(kg)11.7容量(L)200
500L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色) エスコ500L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)エスコ
40,400税込44,440
1個
翌日出荷
ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-14寸法(mm)1030×920×800質量(kg)20.5容量(L)500
200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色) エスコ200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)エスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-12寸法(mm)800×650×610質量(kg)11.7容量(L)200
100L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ100L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-1寸法(mm)610×440×470質量(kg)6.7容量(L)100
Φ780x690mm/200L ポリエチレン容器 エスコΦ780x690mm/200L ポリエチレン容器エスコ(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1個
当日出荷
耐衝撃性、耐薬品性 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-2材質ポリエチレン質量(kg)5.7容量(L)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)780×690
Φ630x520mm/100L ポリエチレン容器 エスコΦ630x520mm/100L ポリエチレン容器エスコ
7,400税込8,140
1個
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性。 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-1.5材質ポリエチレン質量(kg)3.2容量(L)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)630×520
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら