5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑り止め効果のある筋入りの表面加工。 足下に敷き、接地感電事故を防止します。
寸法(mm)1000×1000 厚さ(mm)6(凹:4/凸:6) 仕様定期自主検査:非対象品 エスコ品番EA640ZM-21 材質天然ゴム 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000
1個
26,600 税込29,260
当日出荷

仕様絶縁性・耐候性に優れています。配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。 種別(定期自主検査)非対象品 材質天然ゴム 寸法(mm)1000×1000×10(t) 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)7000以下
1枚
28,500 税込31,350
当日出荷

仕様絶縁性・耐候性に優れています。配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。 種別(定期自主検査)非対象品 材質天然ゴム 寸法(mm)1000×1000×6.0(t) 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)7000以下
1枚
24,900 税込27,390
当日出荷

1個
6,700 税込7,370
当日出荷

エスコ制電マット
RoHS
静電気を嫌う場所に最適な立ち作業用制電マット。 弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。 耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。 欧州RoHS指令(規制10物質)に対応
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場 仕様●サイズ(mm):465×600●厚み(mm):11●表面抵抗値:1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)●引っ張り強度:8.8MPa以上(JIS K6251)●硬さ:60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)●材質:ニトリルゴム(NBR) アズワン品番65-2318-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,000 税込28,600
当日出荷