34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
米国陸軍公衆衛生局(USAPHC)合格品 特許フィルターが耳栓本体に内蔵されており、突発的な衝撃音を瞬時に軽減することができます。 耳栓にはふたが付いており、開閉することで遮音の大きさを変えることができます。 耳栓を装着したままふたの開閉が行えます。 洗って再利用できます。 耳栓はきちんと耳に装着してください。使用方法を間違えるとダメージが生じます。 PVCフリー商品 ケース付
1組
4,390 税込4,829
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耳にやさしくフィットします。
材質ポリウレタン 入数10ペア 遮音値(dB)29
1組(10組)
910 税込1,001
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に装着できるグリップ付きタイプ。
材質ポリウレタン 遮音値(dB)25
1組(10組)
1,790 税込1,969
翌日出荷

コード巻取式で携帯性に優れています。 声は聞こえて、騒音だけをカットします。
NRR値20 ホワイト コードあり 材質シリコン樹脂 ケースあり 付属品布製ポーチ エスコ品番EA800WT 電源単4電池×1本(別売) 遮音値(dB)20
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

自動ディスペンサーのため、手をかざすと1組出てきます。
仕様●遮音:33dB●カラー:オレンジマーブル●入数:500組●電源:単3電池×4本(別売)●材質:アクリルポリマー●オートディスペンサー付●簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン●刺激の少ない滑らかな表面仕上げ アズワン品番65-9284-50
1個(500組)
36,700 税込40,370
翌日出荷

エスコ耳 栓
耳栓の根元の突起で手袋をしていても、脱着がより簡単になります。 ソフトな3層フランジ構造により、耳に圧迫感がなく、ピッタリフィットします。 蛍光色のグリーン色はよく目立ち、装着の有無の確認が素早く簡単に行えます。 洗って再利用できます。
コードなし 仕様PVCフリー エスコ品番EA800VM-21 材質発泡ウレタン グリーン NRR値27 遮音値(dB)27 ケースなし
1個
315 税込347
翌日出荷

水洗い可能。3段フランジ形状で、ほとんどの耳に快適にフィットします。耐久性が高く再使用が可能なので、繰り返しご使用いただけます。比較的軽度な騒音環境での使用に適した低遮音タイプの耳栓。押し込むだけで挿入でき、快適に聴覚保護できます。
用途アスベスト除去、塗装、溶接、研磨 材質熱可塑性エラストマー 形状三層フランジ 遮音値(dB)25
1組(10組)
2,180 税込2,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードなし。洗って再利用できます。ケース付。柔らかい3段フランジが耳孔にフィットし、耳栓をしっかり保持します。大変柔らかい素材を使用しているので装着感がよく、長時間使用しても快適です。100%PVCフリー。
材質熱可塑性エラストマー 遮音値(dB)27
1組
380 税込418
翌日出荷

コード付。洗って再利用できます。ケース付。柔らかい3段フランジが耳孔にフィットし、耳栓をしっかり保持します。大変柔らかい素材を使用しているので装着感がよく、長時間使用しても快適です。100%PVCフリー。
材質熱可塑性エラストマー 遮音値(dB)27
1組
500 税込550
翌日出荷

JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなし エスコ品番EA800VH-17 材質高密度発泡ウレタン グリーン 規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品 NRR値33 遮音値(dB)33 ケースなし
1個
625 税込688
当日出荷

耳栓の根元の突起で手袋をしていても、脱着がより簡単になります。 ソフトな3層フランジ構造により、耳に圧迫感がなく、ピッタリフィットします。 蛍光色のグリーン色はよく目立ち、装着の有無の確認が素早く簡単に行えます。 洗って再利用できます。
コードあり 仕様PVCフリー エスコ品番EA800VM-22 材質耳栓部:発泡ウレタン、コード部:ポリエステル グリーン NRR値27 遮音値(dB)27 ケースなし
1個
425 税込468
翌日出荷

1組
95 税込105
翌日出荷

工場ラインで落とした場合も金属探知機に反応し異物混入を防ぎます。 洗って再利用できます。
ブルー コードあり 材質熱可塑性エラストマー エスコ品番EA800VM-19A 遮音値(dB)27
1個
780 税込858
当日出荷

目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。 柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。 入数は10ペア入りです。
コードなし 仕様PVCフリー エスコ品番EA800VH-19 材質発泡ウレタン オレンジ NRR値30 遮音値(dB)30 ケースなし
1個
470 税込517
翌日出荷

洗って再利用できます。
コードなし 付属品プラスチックケース エスコ品番EA800VM-17 材質熱可塑性エラストマー カーキ NRR値27 遮音値(dB)27 ケースあり
1個
485 税込534
翌日出荷

JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなし エスコ品番EA800VH-3 材質発泡ポリマー イエロー 規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品 NRR値33 遮音値(dB)33 ケースなし
1個
490 税込539
翌日出荷

傾斜形状で耳穴にピッタリと合います。 明るい配色で装着確認が容易。また、紛失も防ぎます。
コードなし 仕様PVCフリー エスコ品番EA800VH-13 材質発泡ウレタン カラフル NRR値33 遮音値(dB)33 ケースなし
1個
540 税込594
当日出荷

耳せんを装着したままキャップの開閉が可能。 キャップを開けるだけで人との必要なコミュニケーションを取ることができます。 洗って再利用できます。 携帯ケース付で衛生的に保管できます。 コード付きで自由に取り付けできます。
NRR値24 グリーン コードあり 材質熱可塑性エラストマー ケースあり エスコ品番EA800VM-29 遮音値(dB)キャップ閉:24、キャップ開:4
1個
820 税込902
翌日出荷

JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなし エスコ品番EA800VH-5 材質発泡ポリウレタン カモ 規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品 NRR値33 遮音値(dB)33 ケースなし
1個
565 税込622
翌日出荷

コードの長さ調整が可能。 独自のマルチカーブステム(グリップ)を採用、耳孔の中で回転させることでピッタリとフィット。 大きなハンドルにより抜き差しが簡単。 柔らかい3層フランジは洗って再使用が可能。 つまんで挿入する必要がなく、衛生的で便利。
コードあり 仕様PVCフリー エスコ品番EA800VM-31 材質発泡ウレタン 明るいグリーン タイプツイストインタイプ NRR値27 遮音値(dB)27 ケースなし
1個
435 税込479
翌日出荷

1組
195 税込215
当日出荷

1組
180 税込198
翌日出荷

JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなし エスコ品番EA800VH-18 材質高密度発泡ウレタン グリーン 規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品 NRR値33 遮音値(dB)33 ケースなし
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。 柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。 入数は10ペア入りです。
コードあり 仕様PVCフリー エスコ品番EA800VH-20 材質発泡ウレタン オレンジ NRR値30 コード長さ(cm)約70 遮音値(dB)30 ケースなし
1個
990 税込1,089
翌日出荷

洗って再利用できます。
コードあり 付属品プラスチックケース エスコ品番EA800VM-18 材質熱可塑性エラストマー カーキ NRR値27 遮音値(dB)27 ケースあり
1個
670 税込737
当日出荷

JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードあり エスコ品番EA800VH-4 材質発泡ポリマー イエロー 規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品 NRR値33 遮音値(dB)33 ケースなし
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1組
155 税込171
翌日出荷

底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33 カラフル コードなし 材質発泡ウレタン ケースなし 仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリー エスコ品番EA800VH-24 遮音値(dB)33
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33 カラフル コードなし 材質発泡ウレタン ケースなし 仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリー エスコ品番EA800VH-25 遮音値(dB)33
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷

完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 無駄使いを軽減し費用削減できます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
NRR値33 グリーン コードなし 材質発泡ウレタン ケースなし 仕様壁面取付け用ケース入り エスコ品番EA800VH-21 遮音値(dB)33
1個
14,800 税込16,280
当日出荷

完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 無駄使いを軽減し費用削減できます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
NRR値33 グリーン コードなし 材質発泡ウレタン ケースなし 仕様壁面取付け用ケース入り エスコ品番EA800VH-22 遮音値(dB)33
1個
28,800 税込31,680
翌日出荷

仕様●メーカー:3M●型番:H9A●遮音:25dB●材質:クッション部カバーの材質/PVC、カップ部材質/ABS樹脂●用途:アスベスト除去、溶接、研磨●重量:約210g●カラー:イエロー●ヘッドバンドタイプ●JIS T8161 EM 適合 ●98dBまでの騒音環境下に●カップ上下調整可能 アズワン品番65-5657-82
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。 フラットケーブルを採用 取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。 バランスに優れた音質 高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。 本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
コード長さ(m)1.2(Y型) 仕様ダイナミック型Φ9mm 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L) エスコ品番EA763BC-18A 寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず> ブラック 本体質量(g)3(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型) スピーカー部インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステム密閉型 装着方式耳栓タイプ 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。 フラットケーブルを採用 取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。 バランスに優れた音質 高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。 本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
コード長さ(m)1.2(Y型) 仕様ダイナミック型Φ9mm 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L) エスコ品番EA763BC-19A 寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず> ホワイト 本体質量(g)3(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型) スピーカー部インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステム密閉型 装着方式耳栓タイプ 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷