1本つり専用、足場がある高所で使用します。
自動巻取式。ショックアブソーバー付。
材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼
色イエロー
質量(g)1000
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
口径(Φmm)【フック】50
ランヤード(ストラップ幅)(mm)18
ランヤード(長さ)(mm)1500
ロープ幅(mm)約18
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
アズワン品番64-2302-81
有効ウエストサイズ(cm)90
平ロープ長さ(mm)約1500
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
仕様平ロープサイズ:約18×1500mm
色グリーン
質量(g)1035
ベルト幅(mm)50
フックアルミ合金
胴ベルト長さ(mm)1200
材質(胴ベルト)ナイロン平2重織
アズワン品番64-2302-80
最大使用質量(kg)100
1本
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
仕様有効ウェストサイズ:1000mm
材質フック:ベリリウム銅合金(FS-90Be)、D環・バックル:真鍮
サイズM
質量(g)約1300
ベルト幅(mm)50
種類胴ベルト型
ベルト長さ(mm)1200
ベルト色グリーン
ランヤード(長さ)(mm)1600(フック含む)
アズワン品番64-7993-93
フック径(mm)50
ランヤード1丁掛け
1本
¥47,100
税込¥51,810
翌日出荷
1本
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
関連キーワード