「脚取付金具」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)
材質樹脂
質量(g)260(電池含む)
周波数(Hz)250(通常モード)
電源単3電池×3本(別売)
方式鉛直:ジンバル機構
方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間ライン静止時間:約5秒
波長(nm)520
使用距離範囲(m)10(使用条件による)
自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)
使用周囲温度(℃)-5~+40
指示精度±3mm/10m
サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)
パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW
広角(°)水平:100、垂直:100
レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)
相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
¥130,000
税込¥143,000
翌日出荷
仕様●伸長時:1925mm●縮長時:1202mm●作業灯取付数:最大1個●重量(g):6500●積載荷重:20kg●パイプ厚:1.2mm●材質:本体/スチール 脚ゴム/ゴム●付属品:T型金具●サイズ:912(W)×1202~1925(H)mm 折りたたみ時/140(W)×1330(H)mm●積載荷重20kgまで、1202mm~1925mm、軽量6.5kg、折りたたんで収納もスッキリ!●色:ブラック●仕様:落下防止ピン付/ショックアブソーバー
アズワン品番65-9286-14
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
関連キーワード