2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番EA905EH-1
1個
6,030 税込6,633
当日出荷

仕様コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。 材質パイプ部:アルミグリップ:エラストマー継手:プラスチック 寸法(mm)伸長:5000縮長:1320 質量(g)860 段数5段 取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4"
1個
9,900 税込10,890
当日出荷