「脚立 7」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。
段数7
設置寸法・奥行(mm)1396
設置寸法・幅(mm)697
天板寸法(mm)260×165
型番FRP-SL21S
アズワン品番64-7943-71
収納寸法・幅(mm)705
収納寸法・奥行(mm)185
収納寸法・高さ(mm)2115
1台
¥69,000
税込¥75,900
当日出荷
不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付
【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性
【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
材質アルミ合金製
タイプ脚立のみ
踏ざん踏面幅(mm)50
天板寸法(mm)308×145
安心の二重補強、幅広ステップ
ステップには赤い滑り止めモール付
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ合金製
天板寸法(mm)330×142
収納寸法・奥行(mm)160
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金
幅(mm)踏ざん:90
最大使用荷重(kg)135
踏ざん踏面幅(mm)60
設置寸法・奥行(mm)1689~1958
設置寸法・幅(mm)768~848
天板寸法(mm)251×160
アズワン品番64-2274-81
収納寸法・幅(mm)768
収納寸法・奥行(mm)172
収納寸法・高さ(mm)2624
1台
¥78,700
税込¥86,570
当日出荷
関連キーワード