7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
93,600 税込102,960
8日以内出荷

矢印方向に何度か動かすだけで厄介だった残留磁気が解消されます。ドリル、バイト、カッター等、磁器の入ったノギスなどの工具類の脱磁に適します。大きな鋼板などの部分的な脱着にも利用できます。軽量・コンパクト設計になっているのでプレス工程でのワーク通路等の部分的な脱磁が効率的に行えます。裏返しに置いて使用することもできます
質量(kg)1.8 電流(A)0.9 電源(V)単相AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×123×86 使用率(%)100ED アズワン品番64-7922-51 電源容量(VA)110
1台
36,800 税込40,480
翌日出荷

24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ) アズワン品番68-1882-05
1個
38,000 税込41,800
3日以内出荷

1個
1,540 税込1,694
当日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

1個
8,300 税込9,130
当日出荷

渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、コンパクト、簡単作業、加熱が早い。
質量(kg)3.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力1kVA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×250×121 機能自動脱磁機能 ・5段階出力切り替え機能(さらに各段階ごとに出力半減モード搭載) 設定温度範囲20~180℃ 適合ベアリング内径(Φmm)最小20 加熱時間【目安(20~110℃)】ベアリングNo.6408(内径40mm):1分38秒、ベアリングNo.6010(内径50mm):1分21秒、ベアリングNo.6215(内径75mm):1分05秒 適合ベアリング質量:10kg 適合ベアリング外径(Φmm)最大160
1台(1台)
489,000 税込537,900
翌日出荷