18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に 特性耐切創 エスコ品番EA355KB-10A 全長(mm)250 質量(g)19 混率(%)ケブラー100 関連資料仕様(0.06MB)
1個
570 税込627
当日出荷

親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。 2層構造になっています。 耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。 入数は1双入りです。 洗濯可能です。
仕様●材質:ケブラー●全長:457mm●幅:約80mm●親指穴:約60mm●重量:約80g アズワン品番65-2118-54
1双
4,800 税込5,280
当日出荷

耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラー、ゴムひも 特性耐切創 エスコ品番EA355KD-28 全長(mm)280 質量(g)85 耐熱温度(℃)約400
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

耐切創・耐熱性手首や腕の安全保護に最適です。テーパー編のため締め付け感が少なく、また冷感繊維を入れているため、従来品に比べ着用感が良好です。
材質ケブラー 全長(mm)170
1双
900 税込990
当日出荷

耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラーゴムひも 特性耐切創 エスコ品番EA355KD-38 全長(mm)380 質量(g)105 耐熱温度(℃)約400
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
材質ケブラー
1枚
1,130 税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創用 腕カバー。 メリヤス編みで手首、袖口ゴム編み。 高強度、高弾性、難燃性。
特性耐切創 エスコ品番EA355K-5 全長(mm)330 質量(g)100 混率(%)PBO繊維(ザイロン)100 耐熱温度(℃)500
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

柔軟且つしなやかで耐磨耗性、耐熱性、耐久性に優れた軽量の腕カバー。
サイズフリー 特性耐切創 エスコ品番EA355K-4 全長(mm)150 質量(g)43 混率(%)PBO繊維(ザイロン)100 耐熱温度(℃)500 ゲージ7
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

手首、袖口ゴム入り。長繊維使用で低発塵性を持っています。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
特性耐切創、耐熱 エスコ品番EA355K-14 全長(mm)350 質量(g)110 混率(%)ケブラー繊維100 耐熱温度(℃)300
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

ロープを首に掛け使用します。 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
サイズフリー 特性耐切創、耐熱 材質ケブラー(スーパーアラミド繊維) エスコ品番EA355K-12 全長(mm)450 質量(g)140 ロープ仕様(mm)Φ7×600 耐熱温度(℃)300
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

材質ケブラー繊維、ナイロン、 ポリウレタン、ナイロン(内側) 全長(mm)320
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に 特性耐切創 エスコ品番EA355KB-18A 全長(mm)450 質量(g)29 混率(%)ケブラー100 関連資料仕様(0.06MB)
1個
975 税込1,073
当日出荷

超高強度ポリエチレンを使用した耐切創リストバンドです。 洗濯して繰り返し使用できます。 伸縮性に富み、汗による硬化もないので快適に使用できます。 手首部分・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工が施されています。
用途ガラスや鉄板、刃物の取り扱い時に サイズフリー 特性耐切創 材質超高強度ポリエチレン・ポリウレタン・その他 エスコ品番EA355KJ-1 幅(mm)70 厚さ(mm)約2 全長(mm)150 ゲージ10
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に 特性耐切創 エスコ品番EA355KB-14A 全長(mm)350 質量(g)24 混率(%)ケブラー100 関連資料仕様(0.06MB)
1個
715 税込787
当日出荷

仕様幅:普通幅 材質ケブラー 全長(mm)457 アズワン品番64-7841-84 入数1双
1双
3,840 税込4,224
翌日出荷

仕様幅:普通幅 材質ケブラー 全長(mm)584 アズワン品番64-7841-85 入数1双
1双
4,620 税込5,082
翌日出荷

仕様幅:普通幅 材質ケブラー 全長(mm)457 アズワン品番64-7841-83 入数1双
1双
3,660 税込4,026
翌日出荷

仕様幅:普通幅 材質ケブラー 全長(mm)584 アズワン品番65-2118-37 入数1ペア
1双
4,410 税込4,851
翌日出荷