優れた保護性、無類の快適性、作業性を有します。
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
ぬるま湯で選択可能です。漂白剤は使用しないでください。
特性耐熱、耐炎
職業別シーン溶接工
手首、袖口ゴム入り。長繊維使用で低発塵性を持っています。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
特性耐切創、耐熱
エスコ品番EA355K-14
全長(mm)350
質量(g)110
混率(%)ケブラー繊維100
耐熱温度(℃)300
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラーゴムひも
特性耐切創
エスコ品番EA355KD-38
全長(mm)380
質量(g)105
耐熱温度(℃)約400
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
耐切創・耐熱性手首や腕の安全保護に最適です。テーパー編のため締め付け感が少なく、また冷感繊維を入れているため、従来品に比べ着用感が良好です。
材質ケブラー
全長(mm)170
1双
¥900
税込¥990
当日出荷
上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン
特性難燃
エスコ品番EA355KE-2
全長(mm)537
質量(g)145
職業別シーン溶接工
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。
2層構造になっています。
耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
入数は1双入りです。
洗濯可能です。
仕様●材質:ケブラー●全長:457mm●幅:約80mm●親指穴:約60mm●重量:約80g
アズワン品番65-2118-54
1双
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
手首メリヤス絞り。肩口平ゴム入り。
材質耐熱コットン
エスコ品番EA353AR-10
質量(g)145(片腕あたり)
幅(cm)(最大)約15、(肩口)約10.5、(手首)約7
全長(cm)51.5
職業別シーン溶接工
1個
¥4,060
税込¥4,466
当日出荷
ロープを首に掛け使用します。
耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
サイズフリー
特性耐切創、耐熱
材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)
エスコ品番EA355K-12
全長(mm)450
質量(g)140
ロープ仕様(mm)Φ7×600
耐熱温度(℃)300
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラー、ゴムひも
特性耐切創
エスコ品番EA355KD-28
全長(mm)280
質量(g)85
耐熱温度(℃)約400
1個
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
肩口平ゴム入り
手首メリヤス絞り
ゴム絞りでずれません。
腕、手首ともに伸縮タイプです。
材質耐熱コットン
幅(mm)【肩口】100、【手首】65
全長(mm)515
色青
質量(g)145(片袖当り)
入数(双)1
1双
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
柔軟且つしなやかで耐磨耗性、耐熱性、耐久性に優れた軽量の腕カバー。
サイズフリー
特性耐切創
エスコ品番EA355K-4
全長(mm)150
質量(g)43
混率(%)PBO繊維(ザイロン)100
耐熱温度(℃)500
ゲージ7
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
耐切創用 腕カバー。
メリヤス編みで手首、袖口ゴム編み。
高強度、高弾性、難燃性。
特性耐切創
エスコ品番EA355K-5
全長(mm)330
質量(g)100
混率(%)PBO繊維(ザイロン)100
耐熱温度(℃)500
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
溶接用前掛け。
革より優れた柔軟性と軽量性があります。
材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材
特性耐炎
エスコ品番EA353AP-21
質量(g)170
タイプ肩の後で紐を結び
寸法(cm)(肩口周り)20
全長(cm)38
手首周り(cm)16
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。
手袋部分は裏布付で耐摩耗性に優れています。
耐油性にも優れており、油を扱う作業に適しています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
抗菌防臭加工が施されています。
材質の耐熱温度は約50~60℃です。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・土木建築業・石油化学工業など
エスコ品番EA354GH-11
質量(g)222
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
関連キーワード