「自動巻き取り ドラム」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
仕様ロータリーナットカプラ付
エスコ品番EA124B
材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)
質量(kg)7
色オレンジ
長さ(m)2(1次)/28(2次)
常用圧力(MPa)1.5
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
1台
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
関連キーワード