「自動止水」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プッシュボタンを1回押せば、一定量吐水後、自動的に止水します。
仕様●取付穴径:Φ27±2mm●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):95×144mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:95mm●重量(g):1400●給水条件:0.07(流動時)~0.75MPa(静止時)●材質:金属(主に銅合金)●セルフストップ式●泡沫吐水
アズワン品番65-9256-14
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
材質黄銅
ねじ径PJ1/2"
取付穴径(Φmm)22~28
取付厚(mm)5~35
赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質亜鉛ダイカスト、黄銅
厚さ(mm)10~30(設置可能範囲)
質量(kg)約1.3
ねじ径G1/2"
電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)
使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置)
使用流体上水道水
取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-76
検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
関連キーワード