カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
    • 自動水栓(2)
    • 単水栓(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(72)
  • INAX(LIXIL)(174)
  • カクダイ(85)
  • TOTO(55)
  • IDEX(4)
  • ミナミサワ(42)
  • 日本電興(2)
  • GAONA(ガオナ)(43)
  • バイタル(20)
  • KVK(81)
  • ノーリツ(126)
  • クリタック(15)
  • 日本イトミック(14)
  • Janis(ジャニス工業)(7)
  • SARAYA(サラヤ)(4)
  • ヨシタケ(4)
  • SEAFLO(シーフロ)(4)
  • DELMAN(デルマン)(4)
電源
  • リチウム電池(2)
取付穴径(Φmm)
  • 25~28(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自動水栓」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー式水栓 G1/2" エスコセンサー式水栓 G1/2"エスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)材質亜鉛ダイカスト、黄銅厚さ(mm)10~30(設置可能範囲)質量(kg)約1.3ねじ径G1/2"電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置)使用流体上水道水取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)電池寿命約2年(100回/1日の目安)アズワン品番65-2127-76検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
センサー式水栓 ロング PJ1/2" エスコセンサー式水栓 ロング PJ1/2"エスコ
85,000税込93,500
1個
翌日出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)材質黄銅ねじ径PJ1/2"電源リチウム電池(CR-P2)(付属)使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)寸法(奥行D×高さH)(mm)245×53(設置)使用流体上水道水電池寿命約2年(100回/1日の目安)アズワン品番65-2127-75検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
自動水栓用バッテリー エスコ自動水栓用バッテリーエスコ
7,970税込8,767
1個
翌日出荷
寸法(mm)45×33.5アズワン品番64-7853-09
ロータンク用レバーハンドル エスコロータンク用レバーハンドルエスコ
4,220税込4,642
1個
翌日出荷
材質合成樹脂、黄銅、軟鋼、ゴム
ロータンク用レバーハンドル エスコロータンク用レバーハンドルエスコ
8,550税込9,405
1個
翌日出荷
材質合成樹脂、天然ゴム
ロータンク用レバーハンドル エスコロータンク用レバーハンドルエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
材質合成樹脂、天然ゴム
ロータンク用レバーハンドル エスコロータンク用レバーハンドルエスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
材質合成樹脂、黄銅、軟鋼、ゴム
ロータンク用レバーハンドル エスコロータンク用レバーハンドルエスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
材質合成樹脂、天然ゴム
ロータンク用レバーハンドル エスコロータンク用レバーハンドルエスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
3/4"NPT ドラム缶バルブ エスコ3/4"NPT ドラム缶バルブエスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
エスコ品番EA991JL-11材質真鍮
凍結防止・水栓上部(自動開閉) エスコ凍結防止・水栓上部(自動開閉)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
適合JIS規格水栓呼13用エスコ品番EA468B-100材質黄銅呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75使用温度(℃)-15~80使用流体上水道水本体形状三角色(キャップ)黄色
PJ 1/2” 自動接手付横水栓(寒冷地共用) エスコPJ 1/2” 自動接手付横水栓(寒冷地共用)エスコ
9,210税込10,131
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CD-4A
75mm レバーハンドル エスコ75mm レバーハンドルエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BP-2A
280x145x150mm 取替用シングルレバー上部 エスコ280x145x150mm 取替用シングルレバー上部エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BP-10A
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら