14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷


適合JIS規格水栓呼13用 エスコ品番EA468B-100 材質黄銅 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.04~0.75 使用温度(℃)-15~80 使用流体上水道水 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用 付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2) 材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 電源リチウム電池(CR-P2)(付属) 使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可) 寸法(奥行D×高さH)(mm)245×53(設置) 使用流体上水道水 電池寿命約2年(100回/1日の目安) アズワン品番65-2127-75 検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
85,000 税込93,500
翌日出荷

赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用 付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2) 材質亜鉛ダイカスト、黄銅 厚さ(mm)10~30(設置可能範囲) 質量(kg)約1.3 ねじ径G1/2" 電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属) 使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可) 寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置) 使用流体上水道水 取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること) 電池寿命約2年(100回/1日の目安) アズワン品番65-2127-76 検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷









ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
エスコ品番EA991JL-11 材質真鍮
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷