「自動車 ガラス ゴム」の検索結果

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。
材質ナイロン樹脂、PVC、スチール 質量(g)325 サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
1台
6,890 税込7,579
翌日出荷

底面が吸盤になっているため、フロントガラス、コンソール、ダッシュボード、カップホルダーなどに取り付け可能。付属クリップでエアコンの吹き出し口にも装着できます。フレキシブルアームで好きな位置に固定できます。サイドアームは120mmまで調整可能。iPhone13対応。
材質プラスチック・樹脂 サイズ(mm)60×145(H) (ベース65)
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.43 質量(g)234 長さ(m)9.1 シリーズゴリラ 芯径(mm)76 保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
1,930 税込2,123
翌々日出荷

全天候型。超強力接着・高強度・耐水・耐熱で、粗面や凹凸面に関係なくご使用いただけます。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革などに。使用できないもの。特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツアウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.43 質量(g)130 長さ(m)9.1 シリーズゴリラ(GORILLA) 芯径(mm)内芯:76
1巻
950 税込1,045
翌日出荷

ウィンドウモップとワイパーのセットです。ヘッドは180°動きます。モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。クリップ止式。カーブや角を簡単に掃除できます。窓ガラスやソーラーパネルなどの清掃に。ハンドルの先端がカーブしているためストレートハンドルでは届きにくい場所でもモップやワイパーが届きます。
材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム、ハンドル:ゴム製 寸法(mm)ワイパー:300 危険物の類別非危険物 モップ寸法(mm)350
1セット
14,900 税込16,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途運輸・物流業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など 厚さ(mm)1.1 質量(g)26 アズワン品番64-7841-54
1双
1,620 税込1,782
翌日出荷

薄膜で縫って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。柔軟性が高く、きれいに剥がせます。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
蛍光レッド 使用温度範囲(℃)-40~100 内容量(mL)400 適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など アズワン品番64-7954-51 危険物の類別非危険物
1本
905 税込996
当日出荷

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには油に強く、摩耗強度に優れる発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングし、高いスベリ止め効果を発揮。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):275●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●厚み:約1.3mm●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●独自の13ゲージ・シームレス編み手袋●洗濯により繰り返し使用可能●EN 388/2016規格 耐切創レベル/X/C アズワン品番65-9252-99
1双
1,420 税込1,562
翌日出荷

自在×4個。積み重ね可能。
材質【タイヤ】固体ゴム、【本体】ファイバーグラス強化ポリプロピレン 寸法(mm)700×140 質量(kg)6.3 適合外径(Φmm)【タイヤ】700以下 キャスター径(Φmm)100 積載均等耐荷重(kg)180
1台
24,900 税込27,390
翌日出荷

。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):250●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●カラー:本体/グレー 裾/レッド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mm アズワン品番65-9252-94
1双
1,660 税込1,826
翌日出荷

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):240●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):79●カラー:本体/グレー 裾/ブルー●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mm アズワン品番65-9252-93
1双
1,660 税込1,826
翌日出荷

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):260●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mm アズワン品番65-9252-95
1双
1,660 税込1,826
翌日出荷