29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアー エスコ品番EA956V-83 材質本体:アクリル、鎖:アルミ 全長(mm)240(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60 質量(g)56 線径(Φmm)【鎖】約2、【リング】3、【D環】3 本体寸法(mm)18×18×150 リング内径(Φmm)13
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

クリアー エスコ品番EA956V-81 材質本体:アクリル、鎖:アルミ 全長(mm)190(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60 質量(g)37 線径(Φmm)【D環】3、【リング】3、【鎖】約2 本体寸法(mm)18×18×100 リング内径(Φmm)13
1個
850 税込935
当日出荷

クリアー エスコ品番EA956V-41 材質アクリル 寸法(mm)15×70×8(厚)
1個
450 税込495
欠品中

サイドターン用 UN部品認証取得品
仕様●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mm アズワン品番65-2178-95
1個
305 税込336
当日出荷

ターンシグナル用 耐振長寿命 ECE認証取得品
仕様●定格:24V・21W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mm アズワン品番65-2178-94
1個
535 税込589
当日出荷

フラッシャーランプ用
仕様●定格:24V・25W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mm アズワン品番65-2178-93
1個
535 税込589
当日出荷

接続すると先端がブルーに発光し、落ち着いた空間を作り出します。オゾン濃度は0.02ppmで、国内の安全基準値0.1ppmを下回っており人体には影響ありません。
仕様●消費電力:0.8W(MAX)●サイズ:Φ30×82mm●重量:24g●電源:DC12V/DC24V●マイナスイオン濃度:8×10^4pcs/cm3●オゾン濃度:0.02ppm●カラー:クリアブルー●オゾンで車内の悪臭をカット●マイナスイオンで車内の空気を活性化●フィルター交換不要●清涼感のあるクリアブルーのボディ●DC12V/24V車 共用 アズワン品番65-3891-06
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に エスコ品番EA934BA-2 クリア 耐熱温度(℃)100(直火では不可) 硬化時間(分)5~25 危険物の類別非危険物
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に クリアー 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 エスコ品番EA942DM-7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量132mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷

チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。 液体を安全・簡単に移動させることができます。
エスコ品番EA990KH-1 材質ゴム+ポリ塩化ビニル 質量(g)124 クランプ範囲(mm)10~18 チューブ外径(Φmm)8 チューブ内径(Φmm)5 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)1830(短:304.8、長:1422.4)
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に。
1本
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。
用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティング セット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚 容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4 質量(g)135 危険物の類別非危険物
1セット
2,000 税込2,200
翌日出荷

用途EA922AB-37用の消耗品キットになります。 付属品台座12個、粘着テープ12個、透明シール12枚、ワンショットレジン12個、エアファイルター、ガラス光沢財、スクレーパー替え刃、ピットレジン 危険物の類別非危険物
1袋
29,300 税込32,230
当日出荷

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
1本
6,040 税込6,644
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など 材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)300×200 (シート)無色半透明 粘着力(N/10mm)8.2 剪断接着力(N/cm2)169
1組(4枚)
1,120 税込1,232
当日出荷

特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能 アズワン品番65-9255-23 危険物の類別非危険物
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

快適5分の簡単施工。ベースクリーナーで頑固な白化を強力除去。ガラスプロテクトが硬化ガラス質被膜を形成、クリアな仕上がりと長期間保護を実現。トンガリキャップは少量のベースクリーナーを使用する為に取り付けて使用します。
セット内容ベースクリーナー×1本、ガラスプロテクト〔コーティング剤〕×1本、トンガリキャップ(ベースクリーナー用)×1個 内容量(mL)ベースクリーナー:360、ガラスプロテクト:35 アズワン品番64-7947-03 危険物の類別非危険物
1セット
6,510 税込7,161
翌日出荷

液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄 付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ 透明 使用温度範囲常温 内容量(mL)180
1本(1本)
3,120 税込3,432
当日出荷

T型ハンドルでクリアランスを調整しスプリングを圧縮できます。 シリンダーヘッドを取外さずにバルブのスプリングを外せます。
用途OHV車用 エスコ品番EA603GB-3 幅(mm)【固定つかみ部】22.5 厚さ(mm)31 全長(mm)147 アーム長さ(mm)80、93
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3820TP●サイズ(hex×sq):38×20mm●外径(mm):50●全長(mm):75●差込角:3/4"●サイズ(mm):S1/38、S2/20、D1/55、D2/50、H/14、L/75、l/50●重量(g):850●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-76
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-78
1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。
使用温度範囲(℃)25以下 耐熱温度(℃)100 硬化時間(分)5 危険物の類別非危険物
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超速乾、薄膜で長期防錆。 エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。 クロム等、重金属類不使用。 上塗塗料の密着剤としても使用できる。 塗布後、長期間放置しても上塗り可能。 特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆 エスコ品番EA920AV-11 容量(mL)420 目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化 危険等級 色調クリア 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

一成分形シリコーン樹脂剤 耐候性、耐久性に優れています。 シリコン入りシール剤 目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。
危険物の類別非危険物
1箱(10本)
11,000 税込12,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊スポンジと本剤の効果で、一度の作業で油膜を落とし撥水の被膜を形成します。 成分定着の為、本剤を塗布し、拭き上げ、空拭き後は、約2時間水気は避けてください。 表面硬化時間約20分間は、ワイパーを動かさないでください。
仕様●内容量:200ml●セット内容:マジカルコートGクリアー200ml施行用専用スポンジ取扱説明書●成分:特殊ケイ素化合物・IPA・その他 アズワン品番68-1862-81
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。 自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
透明 エスコ品番EA920SC-5B 種別洗浄液 質量(g)363 タイプ洗浄液 感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量7056mL 危険物の性状非水溶性
1個
18,800 税込20,680
翌々日出荷

仕様●商品名:ペネトンA●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~130℃●色:透明●性能:屋内防錆/1年以上 湿潤/720時間以上●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/168mL●錆びたり、焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめに●自動車の分解修理に●水漏れ、又は湿って動かなくなったディストリビューターの接点回復、湿った電気系統の性能回復に●PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性アップ●逆さ吹きOK●無臭タイプ●水置換性●2WAYノズル 危険等級 アズワン品番65-9310-53 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,340 税込1,474
翌々日出荷

従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
仕様●内容量:70mL●材質:フッ素系撥水剤、酸、イソプロピルアルコール●形式:塗布型・ボトルタイプ●用途:自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス製)の撥水用●フッ素パワーでクリアーな視界が約1年間!●キャップを外してそのまま塗れる!手を汚さず手軽にコーティング●塗り込みタイプならではの超強力な水ハジキパワー! 危険等級 アズワン品番65-9311-03 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 危険物の性状水溶性
1個
2,300 税込2,530
翌々日出荷

ワンショットレジン0.75ml、ガラス光沢剤10ml、ピットレジン2ml。ウインドウリペア施工器具のキットに、12回分の消耗品がセット。自動車のフロントガラスにできたキズを補修します。
セット内容消耗品キット(12回分)、吸排気インジェクター、紫外線ランプ、吸気/加圧ユニット(赤・青)、圧力ゲージ、60cmホース、スクレーパー、ピーラー、極薄ワッシャー×2枚 無色透明 使用温度範囲(℃)10~25 硬化時間(分)5 危険物の類別非危険物
1台
90,900 税込99,990
8日以内出荷