「自動車 ヘッドレスト サイズ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。
7~12.9インチのタブレット・スマートフォンの幅広い機種に対応しています。
機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。
工具不要で簡単に取付けできます。<ご注意>※対応機器以外の物を本製品に取り付けないでください。※ヘッドレストの形状によっては取り付けできない場合があります。※乗車、降車に支障が出る位置には取り付けないでください。※過度の衝撃が加わった場合、ヘッドレストに衝撃を与える場合があります。※本製品の脱落を防ぐため、ヘッドレストにしっかり固定されていることを毎回確認してご使用ください。※シートのリクライニング状況やヘッドレストのポールの角度によっては、スマートフォンやタブレットを水平に固定できない場合があります。
車の後部座席にタブレットを設置できる車載ホルダー。座席の真後ろ、真ん中の2箇所で設置場所の変更が可能。
仕様●サイズ:ホルダーサイズ/約W50~150×D52×H150~247mmブラケットバーサイズ/約W363~568×D63×H49mm●重量:約264g●耐荷重:750g●端末固定方法:挟み込み
アズワン品番65-2198-24
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
【EA986EC-10・10B・10R・10Y用】ヘッドレスト。
質量(g)45.3
サイズ(mm)260×60
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
関連キーワード