風化しにくく、耐UV性に優れています。シリコン、イソシアネート、ハロゲン、溶剤を含みません。
用途産業用トラック、農業機械、建設機械などのフロントガラス、リアガラス、サイドガラス
仕様カートリッジ
色黒
使用温度範囲(℃)-40~90(一時的130まで)
内容量(mL)310
完全硬化時間24時間 (2~3mm厚時)
アズワン品番65-2251-51
危険物の類別非危険物
特性耐UV性
硬度(ショア A)42
動作温度範囲(℃)5~40
引裂強度20N/mm2
1本
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。
用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティング
セット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚
容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4
質量(g)135
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
関連キーワード