材質鉄、PP
車輪径(Φmm)76
アズワン品番64-7862-60
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-205
形状自在
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)64
車輪エアータイヤ
取付ピッチ(mm)84×72
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-201
形状自在
車輪径(Φmm)100
車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム
取付ピッチ(mm)82×40
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
EA520BK-7用替キャスター
エスコ品番EA520BK-207
形状自在
車輪径(Φmm)125
車輪ゴム、ベアリング付
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
旧EA520BK-2用替キャスター
エスコ品番EA520BK-202A
形状自在
車輪径(Φmm)125
質量(g)約765
車輪PU
取付ピッチ(mm)98×56
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TA-40
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)85
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法(mm)(b)直径35
ストッパーなし
取付高H(mm)55
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)34
車輪径D(Φmm)40
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
強い衝撃や圧力に耐えうる構造です
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KG-175
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)6.4
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
硬度ショアA92°±3°
寸法d(mm)20
全高(mm)220
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~140
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥35,900
税込¥39,490
8日以内出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
床に色移りしないナイロン車輪です。
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TA-50
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)134
車輪幅(mm)(W/W')45.5/9
穴径P(Φmm)5.5
取付寸法(mm)(b)直径40
ストッパーなし
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)39
車輪径D(Φmm)50
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KT-300
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)58.8
車輪幅(mm)80×2
穴径(Φmm)18(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)35
全高(mm)380
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~70
寸法n(mm)120×2
サイズ(mm)285×200(プレート)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥355,800
税込¥391,380
翌日出荷
寸法d(mm)25
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TA-60
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)152
車輪幅(mm)(W/W')46/10
穴径P(Φmm)5.5
取付寸法(mm)(b)直径40
ストッパーなし
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)47
車輪径D(Φmm)60
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
クリーニング機能搭載キャスター。
髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):70mm●材質:ナイロン
アズワン品番65-2312-43
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
強い衝撃や圧力に耐えうる構造です
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KG-150
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)5.8
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
硬度ショアA92°±3°
寸法d(mm)20
全高(mm)197
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~140
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様固定/自在兼用(切替式)
エスコ品番EA986PN-2
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)40
全高(mm)190
ベアリング有り
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)41
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-31
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9.5
全高(mm)100
ベアリング有り
プレート寸法(mm)82×82
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌々日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)85
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)8
寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PT-12
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)8.8
全高(mm)85
ストッパーなし
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)190
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)12
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)93
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)8
寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
エスコ品番EA986PF-14
材質金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)65
キャスター自在
ストッパーなし
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)55×38
寸法(A×B)(mm)44×27
アズワン品番64-7986-81
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)55×38
取付高H(mm)56
寸法(A×B)(mm)44×27
アズワン品番64-7986-80
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:48×48mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)104
寸法(幅W×長さL)(mm)60×60
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様自在車輪(ストッパー無し)動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
寸法(mm)(車輪径×幅)200×50
全高(mm)245
耐熱温度(℃)-30~70
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様自在車輪(ストッパー無し)動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
寸法(mm)(車輪径×幅)150×50
全高(mm)197
耐熱温度(℃)-30~70
1個
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン
全高(mm)103
耐荷重(kg)500
調整範囲(mm)15
1個
¥7,790
税込¥8,569
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン
全高(mm)120
耐荷重(kg)800
調整範囲(mm)12
1個
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)132
耐熱温度(℃)-15~70
穴径d(Φmm)12
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)130
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥17,900
税込¥19,690
3日以内出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)245
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)197
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン
仕様自在ストッパー無
材質金具:スチール、 車輪:ナイロン
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
全高(mm)90
ストッパーなし
A×B(mm)70×47
1個
¥775
税込¥853
当日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-73
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11
全高(mm)190
ストッパーなし
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-72
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)165
ストッパーなし
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PN-74
質量(kg)2.5
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)198
ベアリング有り
プレート寸法(mm)120×120
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)45
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ