EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-205
形状自在
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)64
車輪エアータイヤ
取付ピッチ(mm)84×72
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)140×140
アズワン品番64-7986-71
リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986LD-200
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン
質量(kg)2.3
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
硬度ショアA98°
寸法d(mm)20
全高(mm)235
ベアリングプレーンベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~70
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)245
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)140×140
アズワン品番64-7986-34
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)115×115(105×105)
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング
エスコ品番EA986HY-200
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
車輪幅(mm)50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様自在車輪(ストッパー無し)動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
寸法(mm)(車輪径×幅)200×50
全高(mm)245
耐熱温度(℃)-30~70
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)245
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GB-200
材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)60(ハブ)
質量(kg)1.1~3.4
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(プレート)
硬度ショアA65°±3°
全高(mm)235
ベアリングローラーベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
車軸径(mm)20
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様)
仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986JR-13
材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪幅(mm)50
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)235
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LM-200
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
質量(kg)1.6
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JB-200
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HM-200
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)2.2
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25~200
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)235
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)235
耐荷重(kg)400
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LM-4
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
質量(kg)2.1
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥30,400
税込¥33,440
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)245
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥35,300
税込¥38,830
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)(車輪径×幅)200×50
全高(mm)235
耐荷重(kg)100
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)245
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥37,900
税込¥41,690
翌日出荷
リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HH-1
材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥24,300
税込¥26,730
8日以内出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
全高(mm)235
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥46,000
税込¥50,600
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-15
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様赤色塗装、ボールベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986KY-3
材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
質量(kg)19.9
車輪幅(mm)55
全高(mm)280
耐荷重(kg)3000
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥105,500
税込¥116,050
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-5
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-200
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在前ブレーキ、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JC-200
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HP-6
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)3.3
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無
エスコ品番EA986HP-200
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)4.6
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様ボールベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HJ-14
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥38,100
税込¥41,910
翌日出荷
耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25~200
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在前ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番EA986KG-5
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)7.3
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥41,500
税込¥45,650
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在後ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番EA986JF-200
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
耐荷重(kg)450
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在前ブレーキ、ローラーベアリング
エスコ品番EA986HZ-200
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ