9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
集塵容量(L)12 吸込仕事率(W)360 電源コード(m)8 質量(kg)5.7 付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5m エスコ品番EA899HB-10 寸法(mm)388×335×471 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)70
1個
33,700 税込37,070
翌日出荷

360度自在のスズランノズル付。 パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。 先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
用途EA115TR-1・-2・-6用 エスコ品番EA115TR-20 材質ホース:ポリウレタン、ノズル:ステンレス 全長(m)15
1個
30,000 税込33,000
当日出荷

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)20 仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-20 質量(kg)7.1 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
1台
38,400 税込42,240
翌日出荷

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)40 仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-40 質量(kg)12.4 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
1台
55,500 税込61,050
翌々日出荷

鋼板製ボディ ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)4.5 吸込仕事率(W)320 質量(kg)10.2 付属品ホース1.4m、フロアーノズル、すき間ノズル、棚用自在ノズル、電源コード8m、替フィルター11枚 エスコ品番EA899HG-2 寸法(mm)283×327×657 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)62
1個
105,000 税込115,500
8日以内出荷

ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)1.5 吸込仕事率(W)105 コード長さ(m)5 質量(kg)6.8 付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚) エスコ品番EA899HC-10A 寸法(mm)576×185×388 消費電力(W)500 電源100V 騒音値(dB)59
1個
82,000 税込90,200
翌日出荷

ダイヤフラムポンプ
仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:15L●噴霧量:縦型噴霧時高圧:1.1L/min、縦型噴霧時低圧:0.52L/min、自在噴霧時高圧:0.7L/min、自在直射時高圧:1.2L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:600mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.8kg●タンクサイズ:314×218×520(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック●作業時間目安:高圧:約50分低圧:約4.5時間●噴霧圧力:縦型噴霧時高圧:0.75MPa、縦型噴霧時低圧:0.20MPa、自在噴霧時高圧:0.8MPa、自在直射時高圧:0.7MPa●吐出圧力:1.0MPa●最高圧力:締め切り時:1.0MPa(10kgf/cm2)●充電時間:約60分 アズワン品番64-7817-63
1台
66,000 税込72,600
翌日出荷