カテゴリ

  • 物流用品(158)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • ハンマーキャスター(421)
  • ユーエイキャスター(291)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(138)
  • TRUSCO(134)
  • SISIKU(シシク)(90)
  • ナンシン(80)
  • ヨドノ(55)
  • RS PRO(50)
  • 石川製作所(35)
  • ワコーパレット(29)
  • 東正車輛(27)
  • テンテキャスター(27)
  • イノアック(20)
  • エム・あい(18)
  • オーエッチ工業(17)
  • 大阪製罐(15)
  • 東北車輌(12)
  • イマオコーポレーション(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自在車 ゴム車輪」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108質量(g)2110使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)80×80
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様固定材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)259使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95質量(g)1220使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82質量(g)640使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×63
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38質量(g)1730全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102ストッパーシングルストッパー耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
5,750税込6,325
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(右)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38ペダル:緑質量(g)1830全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
5,750税込6,325
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38ペダル:黄質量(g)1830全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
740x480mm/150kg 運搬車 ブレーキ付/アルミ製 エスコ740x480mm/150kg 運搬車 ブレーキ付/アルミ製エスコ
48,200税込53,020
1個
翌日出荷
後輪のブレーキは、ロック可能です。荷台には滑り止め効果とエッジ保護を施しています。
仕様●※注意※:【お客様一部組立品】●積載均等耐荷重:150kg●荷台サイズ:740×480mm●押手高さ:900mm●床高さ:140mm●車輪径:100mm(ゴム車)●車輪:自在(ブレーキ付)×2、固定×2●重量:10kg●荷台材質:アルミニウム●車輪跡が付かないノンマーキングタイヤアズワン品番65-5663-39
670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板 エスコ670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板エスコ
19,400税込21,340
1台
翌日出荷
静音キャスター足踏みブレーキ付傾斜天板(本体に傾斜をつけること)で荷物の転倒を軽減前面コーナーにもローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶ事もできます。台座に4ヶ所の取っ手が付いて持ち運びが便利です。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:180458●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:670×490mm●押手高さ:915mm●車輪:固定×2 自在×2●床高さ:180mm●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:11.2kgアズワン品番65-3884-50
一斗缶用運搬車(フレーム付) EA520DBシリーズ エスコ一斗缶用運搬車(フレーム付) EA520DBシリーズエスコ
62,700税込68,970
1台
翌日出荷から8日以内出荷
100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付) エスコ100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付)エスコ(2件のレビュー)
5,230税込5,753
1セット(2個)
翌日出荷
ポール径Φ25mm用キャスター 丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ストッパー付なので固定も出来て安心。 スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山アズワン品番65-2311-86
コンテナ台車 エスココンテナ台車エスコ
9,570税込10,527
1台
当日出荷
帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
ドーリー(木製/ゴム車輪) エスコドーリー(木製/ゴム車輪)エスコ
25,200税込27,720
1個
当日出荷
荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。
仕様●積載均等耐荷重:500kg●荷台サイズ:800×600mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:175mm●車輪:自在×4●車輪径:125mm(ゴム車)●重量:10kgアズワン品番65-2135-32
木天板ドーリー(ノンスリップコート) エスコ木天板ドーリー(ノンスリップコート)エスコ
24,400税込26,840
1セット(2台)
当日出荷
荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。
仕様●積載均等耐荷重:250kg●荷台サイズ:600×300mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:140mm●車輪:自在×4●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:5kg(1台)●入数:2台アズワン品番65-2135-38
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用) エスコ65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85ステム径(Φmm)22偏心E(mm)25アズワン品番64-7987-54ステム長(mm)39
50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)67偏心E(mm)22アズワン品番64-7987-51ステム長(mm)40
50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18取付高H(mm)67偏心E(mm)22アズワン品番64-7987-50ステム長(mm)40
50mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ50mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16偏心E(mm)22アズワン品番64-7987-49ステム長(mm)40
40mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ40mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22偏心E(mm)20アズワン品番64-7987-48ステム長(mm)40
40mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ40mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18偏心E(mm)20アズワン品番64-7987-47ステム長(mm)40
40mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ40mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16偏心E(mm)20アズワン品番64-7987-46ステム長(mm)40
50mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ50mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)67偏心E(mm)22アズワン品番64-7987-45ステム長(mm)40
50mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ50mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18偏心E(mm)22アズワン品番64-7987-44ステム長(mm)40
50mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ50mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16偏心E(mm)22アズワン品番64-7987-43ステム長(mm)40
40mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ40mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)59偏心E(mm)20アズワン品番64-7987-42ステム長(mm)40
40mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ40mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18偏心E(mm)20アズワン品番64-7987-41ステム長(mm)40
40mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ40mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16取付高H(mm)59偏心E(mm)20アズワン品番64-7987-40ステム長(mm)40
50mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38寸法(A×B×C)(mm)44×27取付高H(mm)65アズワン品番64-7986-83
40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38寸法(A×B)(mm)44×27アズワン品番64-7986-82
50mm キャスター(自在金具付) エスコ50mm キャスター(自在金具付)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38寸法(A×B)(mm)44×27アズワン品番64-7986-81
40mm キャスター(自在金具付) エスコ40mm キャスター(自在金具付)エスコ
370税込407
1個
当日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)44×27アズワン品番64-7986-80
50mm キャスター(固定金具付) エスコ50mm キャスター(固定金具付)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)58×40寸法(A×B)(mm)46×26アズワン品番64-7986-79
40mm キャスター(固定金具付) エスコ40mm キャスター(固定金具付)エスコ
280税込308
1個
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×40取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)45×25アズワン品番64-7986-78
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)132耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)90×90
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)85耐荷重(kg)50耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
150mm キャスター(自在金具) エスコ150mm キャスター(自在金具)エスコ
4,120税込4,532
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12
125mm キャスター(自在金具) エスコ125mm キャスター(自在金具)エスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら