仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HV-1
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.164
車輪幅(mm)18
軸長(mm)30
全高(mm)69
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-205
形状自在
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)64
車輪エアータイヤ
取付ピッチ(mm)84×72
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製
寸法D(Φmm)40(穴)
メーカー篠原電機
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製(三価クロメートメッキ)
全長(mm)900
寸法D(Φmm)40(穴)
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HV-2
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.211
車輪幅(mm)23
全高(mm)98
耐荷重(kg)75
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
ねじ寸法M8×15(1.25)
取付高H(mm)66
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌々日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
ねじ寸法M8×15(1.25)
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)55×38
取付高H(mm)56
寸法(A×B)(mm)44×27
アズワン品番64-7986-80
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)85
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)8
寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PT-12
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)8.8
全高(mm)85
ストッパーなし
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-31
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9.5
全高(mm)100
ベアリング有り
プレート寸法(mm)82×82
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム
エスコ品番EA986PF-14
材質金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)65
キャスター自在
ストッパーなし
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)93
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)8
寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)120×120
耐荷重(kg)300
アズワン品番64-7986-33
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)
エスコ品番EA986PN-81
質量(kg)0.6
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9.5
全高(mm)100
ベアリング有り
プレート寸法(mm)82×82
ストッパー有り(ダブルストッパー)
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)28
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-53
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
ストッパー回転ストッパー
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)55×38
寸法(A×B)(mm)44×27
アズワン品番64-7986-82
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
耐熱温度(℃)-20~60
ねじサイズM10×30
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
仕様自在(ストッパー付)
エスコ品番EA986PT-132
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
耐荷重(kg)35
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100
穴径P(Φmm)9.5
取付寸法X×Y(mm)81×81
アズワン品番64-7986-30
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)車輪径×幅:32×14、全高:42
穴径P(Φmm)4.2
取付寸法X×Y(mm)38×32
寸法(A×B)(mm)30×24
アズワン品番64-7986-57
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)55×38
寸法(A×B)(mm)44×27
アズワン品番64-7986-81
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:48×48mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)104
寸法(幅W×長さL)(mm)60×60
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PT-101
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
全高(mm)80
ストッパーなし
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン
エスコ品番EA986PF-11
材質金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)35
キャスター自在
ストッパーなし
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)190
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)12
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-33
質量(kg)1.95
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
ベアリング有り
プレート寸法(mm)108×108
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)40
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-42
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)165
ストッパーなし
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PT-103
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ストッパーなし
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
仕様ボールベアリング、自在キャスター
エスコ品番EA986GE-50
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
寸法(mm)(固定ピン)直径11×30.5
車輪幅(mm)18
全高(mm)69
耐荷重(kg)40
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,580
税込¥2,838
8日以内出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在ストッパー無
材質金具:ユニクロムメッキ、車輪:ゴム
ストッパーなし
取付高H(mm)126
ねじサイズM12×25mm
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
仕様自在
エスコ品番EA986PT-122
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
軸長(mm)14
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム
仕様自在ストッパー無
材質金具:スチール、 車輪:ゴム
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
全高(mm)80
ストッパーなし
A×B(mm)70×58
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム
仕様自在ストッパー無
材質金具:スチール、 車輪:ゴム
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
全高(mm)90
ストッパーなし
A×B(mm)70×58
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在(ストッパー付)
エスコ品番EA986PT-23
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂
寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58
質量(g)約408
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)8.8
全高(mm)93
ストッパー回転ストッパー
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在(ストッパー付)
エスコ品番EA986PT-22
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)8.8
全高(mm)85
ストッパー回転ストッパー
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GD-160
材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)60(ハブ)
質量(kg)1.1~3.4
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11(プレート)
硬度ショアA65°±3°
全高(mm)195
耐荷重(kg)225
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
車軸径(mm)20
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)140×140
アズワン品番64-7986-71
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)132
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
穴径d(Φmm)12
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ