33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋
390 税込429
当日出荷

材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム 質量(g)4 アズワン品番64-7952-72
1個
295 税込325
翌日出荷

自転車用パンク修理セット。 チューブを傷つけず軽くて強い。
セット内容丸パッチゴム:Φ25mm×2、角パッチゴム:24×34mm(×2)、角パッチゴム:27×42mm(×1)、タイヤレバー×2、ゴムのり(22ml)×1、英式バルブキャップ×2、虫ゴム×2 材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム アズワン品番64-7952-73
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

折りたたみ式。バスケット、LEDライト、カギ、フルカバー泥除け付き。前カゴ、ライト付きで軽快車としてお使いいただき、いざとなったら折りたたみ!。駐輪時に便利なリング錠付き。外装6段変速で坂道もラクラク走行。
材質リム:アルミニウム タイヤ・チューブ:合成ゴム 質量(kg)21.5 シルバー ハンドル前:キャリパーブレーキ 後:バンドブレーキ 寸法(cm)組立:175×53×105 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ26型 適応体重(kg)推奨:65 サドルの高さ(mm)770~890 キャリアクラス18 折りたたみ寸法(cm)103×63×85 タイヤ幅(inch)1-3/8” ギア数6段変速
1台(1台)
40,200 税込44,220
翌々日出荷

省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。
材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴム サイズ650×430×475 収納数2台 適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
1台(1台)
5,490 税込6,039
翌々日出荷

1本
2,070 税込2,277
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質合成ゴム、鉄(亜鉛メッキ) 寸法(mm)40×28×10(T) 質量(g)36 アズワン品番64-7988-04 取付ねじサイズM6 入数2個
1組(2組)
770 税込847
翌日出荷

1本
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):335×270×210、(290×230×210)取付ハンドル径:Φ22.2mm 材質バスケット・ブランケット:鉄(PEコーティング)、ストレッチコード部:天然ゴム、フック部:鉄(亜鉛メッキ) 質量(g)1300 積載荷重(kg)5 アズワン品番64-7987-86
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

仕様●サイズ:約256×74mm●厚さ:約1mm●材質:天然ゴム・PET・アルミ●重量(g):約25 アズワン品番65-9313-21
1個
490 税込539
翌日出荷

。前方の安全確保の必須アイテム。
仕様●サイズ:56×51×47mm●ハンドルバー:Φ22.2mm用●重量(g):約21●材質:本体/ABS レンズ/アクリル樹脂 バンド/ナイロン ネジ/鉄(亜鉛めっき)ゴム板/合成ゴム●ハンドル用●前用●ワイドアングルのリフレクター●ISO規格適合品 アズワン品番65-9339-64
1個
600 税込660
翌日出荷

1個(5枚)
465 税込512
翌日出荷

1個(5枚)
465 税込512
翌日出荷

1個(5枚)
465 税込512
翌日出荷

1個(5枚)
465 税込512
翌日出荷


角に膨らみを作り大事なパネルをしっかり守ります。雨から守る防滴性。駐輪場等でのぶつかりによる衝撃防止。液晶ディスプレイがしっかり見える高透明。
仕様●サイズ:78×53×18(H)mm●重量(g):約12●材質:シリコーンゴム●電動自転車手元スイッチ用●シリコン製 アズワン品番65-9339-72
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

角に膨らみを作り大事なパネルをしっかり守ります。雨から守る防滴性。駐輪場等でのぶつかりによる衝撃防止。液晶ディスプレイがしっかり見える高透明。
仕様●サイズ:55×55×20(H)mm●重量(g):約9●材質:シリコーンゴム●電動自転車手元スイッチ用●シリコン製 アズワン品番65-9339-73
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

適合ハンドル:Φ22.2、Φ30mm、Φ34mm(5.5インチは使用できない場合があります。)。工具不要で取付けが可能な自転車用スマートフォンホルダー。高弾性シリコンのアームと吸盤がピタっとホールドします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×15×190●重量(g):(約)27●材質:シリコンゴム●適用スマートフォン/タブレットサイズ:4.5、5.5インチ●カラー:ブラック アズワン品番65-9311-72
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

両面PVCコーティング。 スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます。 自転車等への取付けに最適です。 360度回転できます。 180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます。 ハンドル部に吊り上げ用のループがあります。 ねじって折りたたむことができます。 防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。 防水ポケット付きで、雨天時も安心です。
セット内容防水ポケット、首掛け用コード、自転車ハンドルバー用アタッチメントバックル、スマホ固定アタッチメント 材質ポリエステル(500デニール) 寸法(mm)123×20×220 質量(g)170 保護構造IP68 耐荷重(kg)25(ケースホルダー使用)、18(ゴム製ホルダー使用) アズワン品番64-7950-10 適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.4
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

ノントルエン。シートパッチ付。
用途パンク修理用。 寸法(mm)【ゴムのり】約111×19×29 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッチシート】約74×256×1 内容量(g)18
1個
735 税込809
当日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#46 寸法(mm)12×170×22 砥石部:グレー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
用途自転車・電子部品・研究などに サイズS 全長(cm)約24 材質ニトリルゴム エスコ品番EA354BE-10 厚さ(mm)約0.1 入数(枚)50 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(50枚)
1,590 税込1,749
当日出荷

パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
用途自転車・電子部品・研究などに サイズM 全長(cm)約24 材質ニトリルゴム エスコ品番EA354BE-11 厚さ(mm)約0.1 入数(枚)50 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(50枚)
1,590 税込1,749
欠品中

パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
用途自転車・電子部品・研究などに サイズL 全長(cm)約24 材質ニトリルゴム エスコ品番EA354BE-12 厚さ(mm)約0.1 入数(枚)50 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(50枚)
1,590 税込1,749
当日出荷

パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
用途自転車・電子部品・研究などに サイズXL 全長(cm)約24 材質ニトリルゴム エスコ品番EA354BE-13 厚さ(mm)約0.1 入数(枚)50 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(50枚)
1,590 税込1,749
翌日出荷

セット内容パッチ大(60×35mm)1、中(60×40mm)2、小(35×30mm)3、丸(Φ25mm)3、ケース×1、ゴムのり×1、紙ヤスリ×1、虫ゴム×2、キャップ×1、パンク修理が簡単にできる自転車用パンク修理セット
1個
660 税込726
当日出荷

バルブ、トップナット、キャップのセットです。
用途英式バルブ用 セット内容バルブ:30mm×2、トップナット:7mm×2、キャップ:7mm×2 材質天然ゴム、合成ゴム 質量(g)約12 アズワン品番64-7952-71
1個
490 税込539
当日出荷

材質天然ゴム 質量(g)約40 アズワン品番64-7952-66 入数2本 適合サイズ(inch)26インチ
1個(2本)
490 税込539
翌日出荷

滑り止めゴム付 GoPro専用アダプター付 六角レンチ付
用途自転車、オートバイ 仕様●最大使用荷重:6.8kg●クランプ幅:22~31mm●角度調整:210°傾斜360°回転●全高:90mm●重量:0.45kg●材質:軽量アルミニウム+複合材●ねじ山サイズ:1/4”-20山 アズワン品番65-2283-54
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

シート面の位置を調節出来ます。
仕様●適合タイヤサイズ:25.4~28型●サイズ(mm):374×123×100●重量(g):約722●耐荷重:10kg●材質:本体・ベース・ネジ/鉄(粉体塗装)パッキン/合成ゴム●シートポスト用 アズワン品番65-9339-59
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

薄膜で縫って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。柔軟性が高く、きれいに剥がせます。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
蛍光レッド 使用温度範囲(℃)-40~100 内容量(mL)400 適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など アズワン品番64-7954-51 危険物の類別非危険物
1本
905 税込996
当日出荷