JISフレーム強度試験合格品。
質量(kg)約13
タイヤサイズ16インチ
エスコ品番EA986Y-15
耐荷重(kg)約70
材質(フレーム)スチール
組立寸法(mm)1340×530×910
色(フレーム)アイボリー
折りたたみ寸法(cm)74×39×59
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
JISフレーム強度試験合格品。
26インチの折畳み自転車で他社製品ではハンドルの固定を手動レバーで行うタイプが事故を起こしていますが、この製品は工具で固定するタイプですので安全上の不安はありません。
タイヤサイズ26インチ
変速段数18段
質量(kg)17.5
仕様チェンジ:18段
エスコ品番EA986Y-31A
ブレーキアルミVタイプ
耐荷重(kg)約80
材質(フレーム)ハイテンスチール
組立寸法(mm)1680×580×990
色(フレーム)ホワイト×レッド
折りたたみ寸法(cm)96.5×41×74
1個
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
仕様折りたたみ式JISフレーム耐振試験合格品
種別(チェンジ)7段
材質フレーム:スチールリム:アルミ
質量(kg)約17.5
フレーム色ホワイト×レッド
組立寸法(mm)約1720×565×950
タイヤサイズ26型
適応体重(kg)65
折りたたみ寸法(cm)約96×44×75
ギア数7段変速
1台
¥46,000
税込¥50,600
当日出荷
自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。スポーティなルックスの20インチ折畳自転車です。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:変速なし●カラー:ホワイト×レッド●組立サイズ:約147×57×103cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●重量(kg):約13.5●推奨適応体重:65kg●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●適正身長/150cm以上、サドル高さ約73~90cm●折りたたみサイズはコンパクトで車のトランクにも収納可能●フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用
アズワン品番65-9339-45
1台
¥30,000
税込¥33,000
欠品中
ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能)
アズワン品番65-9339-49
1台
¥125,000
税込¥137,500
翌日出荷
フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用。※SG認定工場生産品
質量(kg)17.5
色ブルー×ブラウン
サイズ(cm)組立:163×57×100
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ24型
適応体重(kg)推奨:70
折りたたみ寸法(cm)91×57.5×90(バスケット取付時)
ギア数6段変速
1台
¥48,300
税込¥53,130
8日以内出荷
自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:6段変速●重量:約15.5kg●カラー:フォレストグリーン●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●フレーム材質:スチール●組立サイズ:約143×53×101cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●推奨適応体重:65kg●付属品:フロントバスケット●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●6段変速ギア、前キャリア、バスケット付
アズワン品番65-9339-46
1台
¥34,000
税込¥37,400
8日以内出荷
仕様●<セット内容>:9本組●六角レンチ:2・2.5mm●六角レンチ(ホールド機能付):3・4・5・6・8mm●TORXキーレンチ:T10・T25●軸長:101~195mm●折りたたみポーチ付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●六角レンチにはボールポイント付●自転車メンテナンス用
アズワン品番65-9265-45
1セット
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
両面PVCコーティング。
スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます。
自転車等への取付けに最適です。
360度回転できます。
180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます。
ハンドル部に吊り上げ用のループがあります。
ねじって折りたたむことができます。
防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。
防水ポケット付きで、雨天時も安心です。
セット内容防水ポケット、首掛け用コード、自転車ハンドルバー用アタッチメントバックル、スマホ固定アタッチメント
材質ポリエステル(500デニール)
寸法(mm)123×20×220
質量(g)170
保護構造IP68
耐荷重(kg)25(ケースホルダー使用)、18(ゴム製ホルダー使用)
アズワン品番64-7950-10
適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.4
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
関連キーワード