1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様自転車のサドル、荷台に取付可能な専用金具付自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます 材質アルミ合金 質量(kg)17.5 最大積載量(kg)自転車接続時:50、手引き時:80 型番SMC-10C 荷台寸法(mm)400(W)×900(L) 荷台寸法(高さ)(mm)630 荷台寸法(長さ)(mm)1740 荷台寸法(幅)(mm)(自転車接続時(接続具含む))670 ハンドル長さ(mm)490 組立寸法(mm)670(W)×1250(L)×630(H) 側板平板 折りたたみ寸法(mm)370(W)×1020(L)×750(H) タイヤ外径(mm)508(20”)ノーパンクタイヤ
1台
106,000 税込116,600
当日出荷

関連カテゴリ