カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
    • 船舶艤装品(3)
  • 防災用品(2)
    • ライフジャケット(2)
  • 物流用品(33)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • インターコムマリン(6)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
  • ナカ工業(5)
  • 水本機械製作所(2)
  • コンドーテック(5)
  • GSユアサ(1)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • RS PRO(39)
  • HAMACO(浜田工業)(37)
  • アイアイ(28)
  • スターブライト(27)
  • プロテック(24)
  • 高階救命器具(21)
  • Clamcleat(21)
  • 竹村商会(20)
  • エンジニア(18)
  • オーシャンライフ(16)
  • PROMOTE(プロモート)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「船舶 用品」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックリング (ステンレス製) エスコクイックリング (ステンレス製)エスコ
210税込231
1個(1個)
3日以内出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316質量(g)9使用荷重(kg)90内寸(mm)28.4×9.6口の開き(mm)4.6線径(mm)3.2
ワイヤーロープ スチール製・PVCコート EA628SMシリーズ エスコワイヤーロープ スチール製・PVCコート EA628SMシリーズエスコ
5,220税込5,742
1本
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
仕様●線径×外径:9×11mm●切断荷重:37800kg●全長:10m●ワイヤー構成:6×24●材質:スチール(PVCコート)●用途:・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用●重量:3kgアズワン品番68-1834-28
ロングアイボルト(ステンレス製) エスコロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
255税込281
1個(1個)
翌日出荷
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
ロングアイボルト(ステンレス製) エスコロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
220税込242
1個(1個)
翌日出荷
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個付き。
材質ステンレス(SUS304)ねじ径M5使用荷重(kg)113サイズ(mm)A:5、B:9.6、C:50.8、D:57.1 X:18.7、Y:76.2、Z:9.9リング径(Φmm)9.6
水難救助ロープ エスコ水難救助ロープエスコ
5,500税込6,050
1本
翌日出荷
先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。水難者を救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて使用してください。
材質ポリエチレン、ポリエチレン発泡体質量(g)530構造ポリエチレンロープ+フロート寸法(Φmm×m)ロープ:8×15折径(mm)片側フロート・輪状部:約750引張強度(kN)6.5
ワイヤーロープ[PVCコーティング] エスコワイヤーロープ[PVCコーティング]エスコ
4,540税込4,994
1本
翌日出荷
使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
用途カンバン。装飾用。作業工具の落下防止。額縁などの吊り用。園芸用。アンテナの張り。船舶。木工、工作用。電設。室内配線。ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
[30分型]エポキシ接着剤 エスコ[30分型]エポキシ接着剤エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に材質エポキシ樹脂系淡黄色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)25~30(20℃)内容量(kg)1完全硬化時間6時間(20℃)硬化時間(時間)実用:60(20℃)危険物の類別非危険物
バッテリーテスター エスコバッテリーテスターエスコ
10,600税込11,660
1台
翌日出荷
DC12V専用収納バッグ付自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応バッテリーに大きな負担をかけずに計測できますバッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかりますバッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000アズワン品番65-3892-18
ワイヤーロープスリーブ(銅) エスコワイヤーロープスリーブ(銅)エスコ
1,450税込1,595
1袋(10個)ほか
翌日出荷
船舶および産業用に最適です。
146.0x15.8mm クイックリング(ステンレス製) エスコ146.0x15.8mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
7,290税込8,019
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)15.8使用荷重(kg)2676内形寸法(mm)146×64口の開き(mm)29.7アズワン品番64-2253-05
131.0x14.2mm クイックリング(ステンレス製) エスコ131.0x14.2mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
5,050税込5,555
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)14.2使用荷重(kg)2086内形寸法(mm)131×57口の開き(mm)26.6アズワン品番64-2253-04
114.0x12.7mm クイックリング(ステンレス製) エスコ114.0x12.7mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)12.7使用荷重(kg)1496内形寸法(mm)114×54口の開き(mm)22.3アズワン品番64-2253-03
96.0x9.5mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ96.0x9.5mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)9.5使用荷重(kg)839内形寸法(mm)96×44口の開き(mm)19.5アズワン品番64-2253-02
88.0x9.1mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ88.0x9.1mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)9.1使用荷重(kg)725内形寸法(mm)88×40口の開き(mm)17.7アズワン品番64-2253-01
86.0x7.9mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ86.0x7.9mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)7.9使用荷重(kg)657内形寸法(mm)86×37口の開き(mm)16.7アズワン品番64-2252-99
65.0x6.3mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ65.0x6.3mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)385内形寸法(mm)65×30口の開き(mm)13.9アズワン品番64-2252-98
60.0x4.7mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ60.0x4.7mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)4.7使用荷重(kg)260内形寸法(mm)60×28口の開き(mm)11.6アズワン品番64-2252-97
52.0x3.9mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ52.0x3.9mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)3.9使用荷重(kg)113内形寸法(mm)52×24口の開き(mm)11.6アズワン品番64-2252-96
46.0x3.1mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ46.0x3.1mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)3.1使用荷重(kg)90内形寸法(mm)46×20口の開き(mm)8.6アズワン品番64-2252-95
129x15.8mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ129x15.8mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
6,560税込7,216
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)15.8使用荷重(kg)3992内形寸法(mm)129×29.5口の開き(mm)29.5
114x14.3mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ114x14.3mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)14.3使用荷重(kg)3084内形寸法(mm)114×26.7口の開き(mm)26.7
100x12.7mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ100x12.7mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)12.7使用荷重(kg)2177内形寸法(mm)100×48.8口の開き(mm)23.4
86x11.1mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ86x11.1mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)11.1使用荷重(kg)1588内形寸法(mm)86×20.6口の開き(mm)20.6
77x 9.5mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ77x 9.5mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)9.5使用荷重(kg)1225内形寸法(mm)77×19.1口の開き(mm)19.1
72x 8.0mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ72x 8.0mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)8使用荷重(kg)953内形寸法(mm)72×17口の開き(mm)17
59x 6.4mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ59x 6.4mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)6.4使用荷重(kg)544内形寸法(mm)59×14.7口の開き(mm)14.7
52x 4.8mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ52x 4.8mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)399内形寸法(mm)52×13.2口の開き(mm)13.2
45x 4.0mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ45x 4.0mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)4使用荷重(kg)136内形寸法(mm)45×11.7口の開き(mm)11.9
33x 3.2mm クイックリング(ステンレス製) エスコ33x 3.2mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)3.2使用荷重(kg)90.7内形寸法(mm)33×8.6口の開き(mm)8.6
120x18.3mm クイックリング(ステンレス製) エスコ120x18.3mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
6,830税込7,513
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)18.3使用荷重(kg)5389内形寸法(mm)120×32.8口の開き(mm)23.1
500/300mm 救命浮環 エスコ500/300mm 救命浮環エスコ
12,100税込13,310
1個
当日出荷
浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550
[フリー] ライフベスト(オレンジ) エスコ[フリー] ライフベスト(オレンジ)エスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
ベーシックタイプの救命胴衣です。 ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。 ホイッスル付。前面ジッパー。 国土交通省型式承認品(第3695号)
用途小型船舶用救命胴衣浮力(kg)7.5以上(24時間)サイズフリーエスコ品番EA915DD-1A材質浮力材:発泡ポリエチレン幅(cm)約63(平置き時)着丈(cm)約53
ナイロンクロスロープ(八つ打ち) エスコナイロンクロスロープ(八つ打ち)エスコ
30,400税込33,440
1個
翌日出荷
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
用途船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ
ナイロンロープ(三つ打ち) エスコナイロンロープ(三つ打ち)エスコ(1件のレビュー)
13,200税込14,520特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
[BCUP-2]燐銅ロウ エスコ[BCUP-2]燐銅ロウエスコ(1件のレビュー)
9,300税込10,230
1個
翌日出荷
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845
3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング エスコ3/4インチ[19.05mm] ソルダーリングエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付線径(Φmm)1.6成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%エスコ品番EA307B-6内径(Φmm)15.85規格JIS-Z-3264:BCup-2温度(℃)【ロウ付】735~840適合銅管外径(mm)19.05(3/4インチ)
6.0 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ6.0 mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ(2件のレビュー)
14,100税込15,510
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-6.0質量(kg)4380
2.5 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ2.5 mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ(2件のレビュー)
3,970税込4,367
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-2.5質量(kg)732
1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ(2件のレビュー)
2,220税込2,442
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-1.2質量(kg)165ワイヤー(構成)7×7
0.72mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ0.72mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ
2,840税込3,124
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-0.7質量(kg)60ワイヤー(構成)7×7
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら