寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H)
質量(g)102
レンズ色グリーン
遮光度#9~#13
遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒
アズワン品番64-7923-83
視野領域寸法(mm)92×34
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
ろ過材には、HEPAフィルターを使用。
捕集効果が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。
しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポータを取り付け、フィット感とサポート性を向上。
エスコ品番EA800MA-4
色ブラック
区分RL3
石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応
指定防護係数10
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
。セッティングが簡単で壁にかけてすぐに使える掛図式スクリーン。ひとつのスクリーンで、解像度の異なるアスペクトの、同じサイズが投写可能。スクリーンの生地面積を一杯に利用可能。各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。レンタル会議室など、多種のプロジェクター使用が想定される場所に最適。黒マスクに画像を合わせる事にとらわれず、幕面全面のどの位置にでも自由に投写が可能。
仕様●規格:83型●スクリーンサイズ:1871(W)×1429(H)mm●外形サイズ:1971(W)×28(D)×1519(H)●重量(kg):2.5●取付方法:フック掛け(2ヵ所)●材質:鋼材、PVC、PP
アズワン品番65-9278-57
1個
¥46,900
税込¥51,590
8日以内出荷
セッティングが簡単で壁にかけてすぐに使える掛図式スクリーン。ひとつのスクリーンで、解像度の異なるアスペクトの、同じサイズが投写可能。スクリーンの生地面積を一杯に利用可能。各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。レンタル会議室など、多種のプロジェクター使用が想定される場所に最適。黒マスクに画像を合わせる事にとらわれず、幕面全面のどの位置にでも自由に投写が可能。
生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。軽くて持ち運びが簡単なモバイルタイプ。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。国内初のモバイルタイプのサイドテンションスクリーン!!持ち運びが可能な上に抜群の平面性で、教室や会議室など限られたスペースでの超短焦点・短焦点プロジェクター投写にも最適。サイドテンション機構生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。トップバーの強化メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。サイドテンション専用生地の採用サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード