8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
耐熱温度(℃)600 希釈剤50・100シンナー 危険物の類別非危険物
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性耐熱、艶消し エスコ品番EA942FB-32 耐熱温度(℃)300 希釈剤50・100シンナー 内容量(kg)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 希釈率(%)0~10wt 指触乾燥時間(時間)5 危険物の性状非水溶性 塗装間隔常温1時間以上12日以内
1個
2,730 税込3,003
当日出荷

材質/仕上スチール(艶消し黒塗装) ブラック パイプ径(Φmm)7 取付け方法ビス式 アズワン品番64-2287-44
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質/仕上スチール(艶消し黒塗装) ブラック パイプ径(Φmm)7 取付け方法ビス式 アズワン品番64-2287-43
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質/仕上スチール(艶消し黒塗装) ブラック パイプ径(Φmm)7 取付け方法ビス式 アズワン品番64-2287-42
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

マフラーなどの塗装にご使用ください。
用途塗料材 使用温度範囲(℃)10~30 内容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×165 耐熱温度(℃)600 危険物の類別非危険物 特性艶消し
1本
2,970 税込3,267
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
幅(mm)570 取付ビス式 高さ(mm)26.2 パイプ径(Φmm)7
1本
1,290 税込1,419
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
幅(mm)570 取付ビス式 高さ(mm)46.2 パイプ径(Φmm)7
1本
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)