「花壇」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
お庭の花壇などを囲って、犬・ネコなどの侵入を防ぐ簡易フェンスです。
エスコ品番EA952AD-138
質量(kg)3
寸法(m)1(H)×50
1個
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
お庭の花壇などを囲って、犬・ネコなどの侵入を防ぐ簡易フェンスです。
吊金具取り付け済み(1m間隔)です。
エスコ品番EA952AD-136
質量(g)380
寸法(m)1(H)×5
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に最適です。理想的な割合で骨材、接着剤が調合されています。水を加えるだけで簡単に施工できます。
色グレー
使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下
内容量(kg)10
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積700×700mm(10mm厚)
1袋
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に
材質頭部:スチール、柄部:天然木
全長(mm)345
エスコ品番EA650BJ-37
質量(kg)0.4
先端寸法(mm)80×120
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
土ささり抜群のスチール製移植コテ。頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。柄は手になじむ形状を採用。球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:150486●先端サイズ(mm):87×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:330g
アズワン品番65-9270-73
1丁
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に
材質頭部:スチール、柄部:天然木
全長(mm)360
エスコ品番EA650BJ-36
質量(kg)0.4
先端寸法(mm)70×110
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
。土ささり抜群のスチール製移植コテ。頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。柄は手になじむ形状を採用。球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:150493●先端サイズ(mm):70×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:300g
アズワン品番65-9270-74
1丁
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。
材質廃プラスチック
寸法(mm)400×1000×15(H)
質量(kg)6.2
木材だと腐りやすい場所にも安心です。専用のジョイント(EA628ZC-2・-3)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。
仕様●メーカー:大研化成工業●型番:H-1000●サイズ:300×1000×15(T)mm●重量:4.6kg●材質:廃プラスチック●家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適●丸ノコで切断可能
アズワン品番65-3886-77
1枚
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
関連キーワード