8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などの耕起作業に 材質頭部:スチール、柄部:天然木 全長(mm)360 エスコ品番EA650BJ-31 質量(kg)0.4 先端寸法(mm)75×120
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に 材質頭部:スチール、柄部:天然木 全長(mm)345 エスコ品番EA650BJ-37 質量(kg)0.4 先端寸法(mm)80×120
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に 材質頭部:スチール、柄部:天然木 全長(mm)360 エスコ品番EA650BJ-36 質量(kg)0.4 先端寸法(mm)70×110
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。
材質廃プラスチック 寸法(mm)400×1000×15(H) 質量(kg)6.2
1枚(1枚)
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花壇や菜園(大型)プランターでの雑草取り。土をすくう感覚で雑草を抜くことが可能です。オール樹脂製なので錆の心配もなく、刃先鋭利ではありませんので安心です。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:191036●先端幅(mm):98●爪長さ(mm):約80●全長(mm):305●重量:92g●材質:PP+グラスファイバー●爪数:4本 アズワン品番65-3887-80
1個
875 税込963
翌日出荷

土ささり抜群のスチール製移植コテ。頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。柄は手になじむ形状を採用。球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:150486●先端サイズ(mm):87×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:330g アズワン品番65-9270-73
1丁
1,880 税込2,068
翌日出荷

。土ささり抜群のスチール製移植コテ。頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。柄は手になじむ形状を採用。球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:150493●先端サイズ(mm):70×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:300g アズワン品番65-9270-74
1丁
1,880 税込2,068
翌日出荷

木材だと腐りやすい場所にも安心です。専用のジョイント(EA628ZC-2・-3)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。
仕様●メーカー:大研化成工業●型番:H-1000●サイズ:300×1000×15(T)mm●重量:4.6kg●材質:廃プラスチック●家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適●丸ノコで切断可能 アズワン品番65-3886-77
1枚
3,600 税込3,960
翌日出荷