耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。
材質廃プラスチック
寸法(mm)400×1000×15(H)
質量(kg)6.2
頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に
材質頭部:スチール、柄部:天然木
全長(mm)345
エスコ品番EA650BJ-37
質量(kg)0.4
先端寸法(mm)80×120
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に
材質頭部:スチール、柄部:天然木
全長(mm)360
エスコ品番EA650BJ-36
質量(kg)0.4
先端寸法(mm)70×110
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
木材だと腐りやすい場所にも安心です。専用のジョイント(EA628ZC-2・-3)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。
仕様●メーカー:大研化成工業●型番:H-1000●サイズ:300×1000×15(T)mm●重量:4.6kg●材質:廃プラスチック●家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適●丸ノコで切断可能
アズワン品番65-3886-77
1枚
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
関連キーワード