刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
寸法(mm)60×240×145
質量(g)125
適合径(Φmm)24
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
付属品:刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ。3次規制適合。ループハンドルタイプなので、持ちやすく、傾斜や起伏の多い所での作業に向いています。スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます。レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構。部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。始動が簡単、リコイルの引き力が軽い。
材質樹脂
全長(mm)1765
質量(kg)4.3
燃料混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイルFC級/FD級)
排気量(mL)20.6
燃料タンク容量(L)0.4
サイズ(Φmm)刈刃:230
運転時間(分)目安:25
1台
¥40,000
税込¥44,000
3日以内出荷
通気性抜群です。腰にフィットさせるだけのスピーディワンタッチ脱着式。
物を踏み越えるような足場の悪いところでも、足にまとわりつかないカーボーイスタイル。
腰部のバンドには強力な硬鋼線が入っているため、着る人を選ばず、型崩れも少ない長持ち商品です。
用途草刈、ガーデニング、研磨、飛散防止作業などに
種別腰用
エスコ品番EA354-14
材質ポリエステル(防炎PVC加工)
寸法(cm)80×110
1個
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361
電流(A)4.3
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源AC100V・400W
コード長さ(m)0.25
刈り幅(mm)250
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497
質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2
寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105
電源18V(リチウムイオン1500mAh)
連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分
充電時間(分)69
回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000
サイズ(Φmm)刈刃:160
1台
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
付属品:軽量チップソー(36山、230×25.4mm)、刈刃カバー、(+)ドライバー付ソケット、六角棒レンチ(4mm、5mm各1本)、保護めがね、付属品袋、肩掛バンド、飛散保護カバー、延長コード(10m)。二重絶縁。庭や畑のお手入れ、雑草の刈込作業に。密集した雑草も快適に刈れる排気量22mLのエンジン式刈払機と同等のハイパワー。持ち運びや収納に便利な分割タイプ。かたい密集した草でも回転数が落ちにくい高速7,800回転。時間や場所を気にせず使える低騒音。エンジン式に比べ経済的。環境にやさしい排気ガスゼロ。切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属。ナイロンコードも使えるので壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業に便利。
全長(mm)1780(分割時:977)
質量(kg)5.2
電流(A)5.8
電源AC100V・560W
コード長さ(m)0.25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1,780(977)×630×360
穴径(mm)ブレード:25.4
サイズ(Φmm)刈刃:230
1台
¥27,000
税込¥29,700
3日以内出荷
関連キーワード