カテゴリ

  • 農業機械(65)
    • 充電式刈払機・草刈機(4)
    • 電動式刈払機・草刈機(3)
    • 一般草刈用カッター/チップソー(19)
    • 刈払用品・補修部品(9)
    • ナイロンコード(22)
    • 肩掛バンド(5)
    • 金属刃(1)
  • 研磨材(21)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • マキタ(155)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(441)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • セフティー3(140)
  • IDECH(アイデック)(47)
  • 三陽金属(ERBA)(92)
  • 新ダイワ(614)
  • ゼノア(231)
  • 工進(46)
  • 斬丸(40)
  • シングウ(新宮商行)(204)
  • 共立(140)
  • EARTH MAN(78)
  • ハートフルジャパン(70)
  • SAF(セフティー)(60)
  • ハスクバーナ(55)
  • 山田機械工業(53)
  • YAMAZEN(山善)(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「草刈機」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アシストスーツ 堀削・持ち運び作業用 EA926CCシリーズ エスコアシストスーツ 堀削・持ち運び作業用 EA926CCシリーズエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
DC18.0V/3 植木バリカン 充電式 EA898GBシリーズ エスコDC18.0V/3 植木バリカン 充電式 EA898GBシリーズエスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。
草刈機 EA898RCシリーズ エスコ草刈機 EA898RCシリーズエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
スパークプラグソケット EA618RKシリーズ エスコスパークプラグソケット EA618RKシリーズエスコ
3,220税込3,542
1本
翌日出荷
ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。チェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用。
仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):19●外径(mm):26.5●全長(mm):65●重量(g):170アズワン品番67-5287-45
ショルダーベルト エスコショルダーベルトエスコ
3,300税込3,630
1個(1個)
翌日出荷
身体にフィットするエルゴカーブ形状の3D成型フォームパッドを採用した高性能ショルダーパッドです。カメラバッグやビジネスバッグなどのショルダーストラップに取り付けることでバッグの荷重を分散し、重いバッグを持ち運ぶ時の肩の痛みや疲れを軽減します。ズレにくい構造で通気性も良く、優れた装着感でバッグを快適に持ち運ぶことができます。身体に触れるクッション面は立体成型により通気性が確保されたエアベンチレーション構造です。汗や蒸れを抑え、長時間でも快適に使用できます。面ファスナーでしっかりと簡単に固定ができ、パッドの内側にはパッドとベルトのズレを軽減する滑り止めライン加工が施されています。使う度にパッドの位置を調整する必要もなくなり、ストレスの少ない安定した持ち運びが可能です。パッドの両端にはショルダーベルトに固定する補助バンドを装備しています。パッドとベルトの一体感が増し、肩へのフィット感を向上させます。カメラショルダーバッグ、ビジネスバッグ、スポーツバッグなど、様々なバッグのショルダーベルトに取り付け可能です。シンプルで後付け感の少ないデザインなので、ビジネスシーンにもマッチします。ショルダーパッドを2本使用することでバックパックのショルダーハーネスに取り付けできます。左右それぞれの肩に違和感なくフィットするので、ストレートタイプのパッドでは得られない優れた装着感で快適に背負うことができます。一眼レフカメラや大型の双眼鏡など、重い機材のストラップへ取り付けることで首や肩へかかる荷重を軽減することができます。その他にも、ギターなどの楽器、クーラーボックス、草刈り機など、アイデア次第で様々な用途に活用できます。
材質ポリエステル、ポリオレフィン質量(g)約60適合幅(mm)ショルダーハーネス:約60まで適合バンド幅(mm)約50までサイズ(mm)パッド長さ:約365 パッド幅:約80 パッド厚み:約10
40T 超硬チップソー(草刈機用/2枚) エスコ40T 超硬チップソー(草刈機用/2枚)エスコ
2,160税込2,376
1組(2組)
翌日出荷
最強斜め深埋込み型で強い。すべてのチップを研磨し、よく切れる。
用途一般草刈用直径(Φmm)255穴径(Φmm)25.4山数40刃厚(mm)1.25
40T 超硬チップソー(草刈機用/5枚) エスコ40T 超硬チップソー(草刈機用/5枚)エスコ
4,830税込5,313
1組(5組)
翌日出荷
斜め深埋込み型。
用途一般草刈用直径(Φmm)255穴径(Φmm)25.4山数40刃厚(mm)1.25
36T 超硬チップソー(草刈機用/2枚) エスコ36T 超硬チップソー(草刈機用/2枚)エスコ
2,120税込2,332
1組(2組)
翌日出荷
最強斜め深埋込み型で強い。すべてのチップを研磨し、よく切れる。
用途一般草刈用刃数36直径(Φmm)230穴径(Φmm)25.4山数36刃厚(mm)1.25
52T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ52T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,400税込2,640
1枚(1枚)
翌日出荷
52PのRチップを使用し、切味抜群。千鳥刃で下刈に最適です。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途山林、下刈、一般草刈刃数52穴径(Φmm)25.4山数52刃厚(mm)1.25
60T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ60T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,150税込2,365
1枚(1枚)
翌日出荷
最強斜め埋込み式で強い。千鳥刃で切味抜群。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途笹、竹、雑木(直径50mm程度)刃数60直径(Φmm)230穴径(Φmm)25.4山数60刃厚(mm)1.25
64T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ64T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,150税込2,365
1枚(1枚)
翌日出荷
最強斜め埋込み式で強い。千鳥刃で切味抜群。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途笹、竹、雑木(直径50mm程度)刃数64直径(Φmm)255穴径(Φmm)25.4山数64刃厚(mm)1.25
36T 超硬チップソー(草刈機用/5枚) エスコ36T 超硬チップソー(草刈機用/5枚)エスコ
4,830税込5,313
1組(5組)
翌日出荷
斜め深埋込み型。
用途一般草刈用刃数36直径(Φmm)230穴径(Φmm)25.4山数36刃厚(mm)1.25
電動草刈機(ナイロンカッター専用) エスコ電動草刈機(ナイロンカッター専用)エスコ
13,900税込15,290
1台
翌日出荷
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361電流(A)4.3回転数(min-1[r.p.m])11000電源AC100V・400Wコード長さ(m)0.25刈り幅(mm)250
[充電式]草刈機 エスコ[充電式]草刈機エスコ
22,300税込24,530
1台
翌日出荷
付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。
全長(mm)850~1070質量(kg)2.0回転数(min-1[r.p.m])8000電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah)充電時間(分)60サイズ(Φmm)刈刃:230運転時間(分)連続:40
420ml グリーススプレー 生分解性 エスコ420ml グリーススプレー 生分解性エスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲアズワン品番65-9310-25危険物の類別非危険物
160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式 エスコ160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式エスコ
26,600税込29,260
1台
翌日出荷
重量(kg):1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバーは含まない。電池パックは含む。
仕様●電源:DC18V(リチウムイオン1.5Ah)●刈込幅(mm):160●全長(mm):358●ストローク数:1250回/分●刈込み高さ:15・20・25mm●充電時間:69分●一充電当たりの作業量:(目安)約60分●付属品:ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバー、充電器、電池パック●両刃駆動方式●リチウムイオン電池搭載●キワをキレイに刈れる●キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付アズワン品番65-9306-94
草刈機用替刃 EA898Bシリーズ エスコ草刈機用替刃 EA898Bシリーズエスコ
1,200税込1,320
1枚
翌日出荷
切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈りに。
仕様●直径(mm):230●山数:8●穴径:25.4mm●刃厚:1.4mm●用途:芝草、やわらかい雑草、雑草、牧草●材質:鉄アズワン品番65-9306-85
草刈機用替刃 EA898Bシリーズ エスコ草刈機用替刃 EA898Bシリーズエスコ
1,200税込1,320
1枚
翌日出荷
切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈りに。
仕様●直径(mm):160●山数:8●穴径:20mm●刃厚:1.0mm●用途:芝草、やわらかい雑草、雑草、牧草●材質:鉄アズワン品番65-9306-84
Φ230mm/DC18V 草刈機 充電式 エスコΦ230mm/DC18V 草刈機 充電式エスコ
44,200税込48,620
1台
翌日出荷
仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現アズワン品番65-9306-91
交換鋸 EA650AR-1用 エスコ交換鋸 EA650AR-1用エスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
EA650AR-1用替刃
仕様●仕様:替刃●材質:鋼●刃長:340mm●入数:1枚アズワン品番65-3887-50
Φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー エスコΦ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソーエスコ
3,070税込3,377
1枚
翌日出荷
一般木材用抜群の「すくい角23°」材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少
仕様●型番:4911501●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●最大回転数:8600rpmアズワン品番65-3893-85
180mm 芝刈鋏 エスコ180mm 芝刈鋏エスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
ブレードの角度を自由に変えることができます。片手で操作できます滑り止めグリップ錆びにくく、スムーズにカットできます
仕様●刃材質:カーボンスチール(フッ素コーティング)●全長(mm):350●刃長(mm):180●重量(g):370アズワン品番65-3887-47
150mm/1180mm ロング芝刈鋏 エスコ150mm/1180mm ロング芝刈鋏エスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
ヘッドが180°様々な角度からカットできます。180°回転するヘッドにより、芝生なのに使用できます。拡張可能なハンドグリップ
仕様●材質:刃:炭素鋼、柄:プラスチック●刃長:150mm●柄長(mm):1180●重量(kg):1.0アズワン品番65-3887-48
[EA898RC-53B用] 交換用バッテリー エスコ[EA898RC-53B用] 交換用バッテリーエスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
3.6V-5.0Ahスマートシリーズ共通
仕様●メーカー:工進●型番:PA-413●種類:36V(リチウムイオン5.0Ah)●重量(g):1500アズワン品番65-5664-92
飛び石防止フェンス エスコ飛び石防止フェンスエスコ
17,900税込19,690
1セット
当日出荷
工具不要の簡単組み立て式衝立フェンス。すぐに使用できるパイプとネットのセット。縦でも横でも使用可能。持ち運び、保管に便利な収納袋付き。草刈り時の石などの飛散防止になります。
材質塩化ビニル、PVC、ポリエステル寸法(mm)1200×1800質量(kg)5
[EA898RB-10用]替ナイロンカッター エスコ[EA898RB-10用]替ナイロンカッターエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
替ナイロンカッター。柔らかい丈の短い草が生えている場所に使用。障害物の多い場所に使用。金属刃は刈りにくい(入らない)狭い場所の使用。
用途AK-3710(EA898RB-10)、AK-3700用。コード長さ(m)7コード径(Φmm)1.65
草刈機用セーフティガード エスコ草刈機用セーフティガードエスコ(2件のレビュー)
1,820税込2,002
1個
当日出荷
刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
寸法(mm)60×240×145質量(g)125適合径(Φmm)24
洗浄スプレー 芝刈機用 250mL エスコ洗浄スプレー 芝刈機用 250mLエスコ
1,520税込1,672
1本
翌日出荷
使用できないもの/液剤がしみこむ布、紙、皮などの素材。塗装された製品。真鍮、銅、アルミ製品。エンジン部、モーター部、配線関係、ベアリング部。樹脂、ゴムの一部種類。
成分非イオン界面活性剤・陰イオン界面性剤内容量(mL)250液性アルカリ性アズワン品番65-2236-99
安定板(草刈機用) エスコ安定板(草刈機用)エスコ
1,750税込1,925
1個(2個)
当日出荷
ボルト径Φ7・Φ8兼用 刈払機のボルト(ネジ)を保護 地面を滑らせて草刈作業 耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:70×70×16●材質:ステンレス●重量:55g(1個)●入数:2個アズワン品番65-2236-82
超硬チップソー(草刈機用) エスコ超硬チップソー(草刈機用)エスコ
3,100税込3,410
1枚
翌日出荷
パラシュートコード エスコパラシュートコードエスコ(1件のレビュー)
1,170税込1,287
1本
当日出荷から翌日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
2.7mmx 50m ナイロンカッター用コード(ダイヤ型) エスコ2.7mmx 50m ナイロンカッター用コード(ダイヤ型)エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
仕様ナイロンコード(ダイヤ):2.7mm×50m適合ナイロンコードカッター:EA898R-1~-12材質ナイロン質量(g)335長さ(m)50アズワン品番64-7942-59
草刈機用肩掛けパット エスコ草刈機用肩掛けパットエスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
寸法(mm)210×300×20(T)
草刈機用肩掛けバンド(ダブル) エスコ草刈機用肩掛けバンド(ダブル)エスコ
7,410税込8,151
1個
翌々日出荷
仕様腰ベルト調整範囲:75~135cm材質PP、低反発ウレタン
草刈機用肩掛けバンド(ダブル) エスコ草刈機用肩掛けバンド(ダブル)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
材質バンド:ポリプロピレン、パッド部:低反発ウレタン質量(g)242ベルト長さ(mm)1500×2
Φ100mm 安定板(草刈機用/ベアリング付) エスコΦ100mm 安定板(草刈機用/ベアリング付)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
材質強化プラスチック寸法(mm)Φ100×20(H)質量(g)100アズワン品番64-2274-24
3.2mmx50mナイロンカッター用コード(スパイラル) エスコ3.2mmx50mナイロンカッター用コード(スパイラル)エスコ
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様ガラス繊維+ナイロンの複合素材で切断能力に優れます。長さ(m)50
3.2mmx50mナイロンカッター用コード(超耐久/スパイラル) エスコ3.2mmx50mナイロンカッター用コード(超耐久/スパイラル)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
仕様ポリエチレン+ナイロンの複合素材で耐久性に優れます。長さ(m)50
3.0mmx50mナイロンカッター用コード(超耐久/丸) エスコ3.0mmx50mナイロンカッター用コード(超耐久/丸)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
仕様ポリエチレン+ナイロンの複合素材で耐久性に優れます。長さ(m)50
2.3mmx50mナイロンカッター用コード(超耐久/四角) エスコ2.3mmx50mナイロンカッター用コード(超耐久/四角)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
仕様ポリエチレン+ナイロンの複合素材で耐久性に優れます。長さ(m)50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら