5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続使用時間約10分 火炎の長さ(mm)300 火炎温度(℃)1300 仕様電子着火方式 付属品250gカセットガス1本 寸法(mm)75×145×680 質量(kg)0.8 使用燃料カセットボンベ 点火方式着火ボタン 発熱量(kcal/h)22000
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

連続使用時間約25/50分 火炎の長さ(mm)600 火炎温度(℃)1300 仕様完全気化方式 質量(kg)3.8 サイズバーナー部:1,170mm ホース長さ:1.3m 使用燃料灯油(容量3.2L) 発熱量(kcal/h)61000
1個
37,400 税込41,140
翌日出荷

連続使用時間約20/30分 火炎の長さ(mm)600 火炎温度(℃)1300 仕様完全気化方式 全長(mm)1330 質量(kg)3.05 使用燃料灯油(容量2.0L) 発熱量(kcal/h)47000
1個
26,500 税込29,150
翌日出荷

火炎直径直径80mmのプロモデル 気化方式モデルに比べて予熱が短く、早く使用可能になります。
連続使用時間約25/50分 火炎の長さ(mm)800 火炎温度(℃)1300 仕様気化+ガス予熱式(予熱約2分) 全長(mm)本体:1170、ホース:1300 質量(kg)4.1 使用燃料灯油(容量3.2L) 発熱量(kcal/h)61000
1個
39,500 税込43,450
翌日出荷

画期的な自動点火式のプロパンバーナーです。 手元で安全にワンタッチ着火できます。
用途草焼きや道路補修等に 火炎形状強力集中炎 火炎温度(℃)1800 仕様自動着火式 エスコ品番EA330FB-1 全長(mm)780(ホース除く) 質量(kg)1.8 ホース長さ(m)3 おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ 熱量(kw)116.3 火口径(Φmm)60
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷