「落ち葉」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コシが強く、小石や落ち葉などの掃除に最適です。
全長(mm)1350
エスコ品番EA928CC-102
材質穂:ヤシの葉脈、カバー・キャップ:ポリエチレン、柄:天然木
穂丈(mm)450
1個
¥8,510
税込¥9,361
当日出荷
除草後のならし作業に便利です。
用途落ち葉やゴミの集草作業
全長(mm)1650
先幅(mm)210~460(調節板で調節可能)
仕様18本爪
エスコ品番EA650RB-6
材質先端:硬鋼線材(特殊亜鉛メッキ)(弾力性があり、耐候性、防錆製に優れています)、柄材質:天然木
板厚(mm)【先端】2.6
質量(kg/本)0.9
先端長(mm)390
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
サイドまで平らなので、中味が入れやすく、作業の効率アップに。
軽くて丈夫、洗ってもすぐに乾きます。
用途穀物の運搬、落ち葉清掃、遺跡発掘などに
寸法(mm)420×420×160
エスコ品番EA928AD-56
材質ポリエチレン
色うぐいす
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
先端幅を調整板で調整可能です。
先端が樹脂製の為軽量です。
用途落ち葉やゴミ、除草後の集草作業
全長(mm)1520
先端幅(mm)290~425
仕様21本爪
エスコ品番EA650RB-3
材質先端:樹脂(PP)、柄:天然木
質量(kg/本)1
先端長(mm)400
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
枝や落ち葉を触らずに捨てられ、そのまま持ち運ぶことができます。持ちやすい取っ手付き。プラスチック芯が入っているので開口部が閉じません。厚地の生地を使用しているため、耐久性に優れています。使用時は開いて、使わない時は折りたたんで保管できます。フレーム入りなので自立することができます。
材質PP・グラスファイバー
寸法(mm)610×580×550(H)
質量(g)540
容量(L)180
耐荷重(kg)20
1個(1個)
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
付属品:ノズル、ダストバッグ(25L)、ローラー、延長コード(10m)。「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機。作業切換えはレバー1つで簡単切換え。落ち葉を約1/10に粉砕します。用途に合わせて風速を2段階に切換え。吸い込み、吹き飛ばし。新設計ファンにより、騒音や振動を低減。本体二重絶縁構造。吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付。
質量(kg)3.6
消費電力(W)1,050
電源100V
吸込仕事率(W)低速46、高速87
風速(m/s)低速:7、高速:86
風量(m/min)低速:5.83、高速:7.23
サイズ(mm)905×195×400(H)
ダストバッグ容量(L)25
1個(1台)
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。
仕様●型番:1.628-145.0●商品名:WD3 S●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:73dB●容量:集じん/17L吸水/5L●サイズ:353×328×493(H)mm●重量(g):5300●コード長:6m●付属品:クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本
アズワン品番65-5670-33
1個
¥31,100
税込¥34,210
翌日出荷
ガーデンノズル搭載
立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。
ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。
クラストップの大風量
思い通りの風量調整
スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。
オンロックボタン、連続作業がラクにできます。
吸い込み・吹き飛ばし
ダストバッグは付属しておりません。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)
アズワン品番68-1860-96
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌々日出荷
赤外線パルスビームを投光する投光器とそれを受光する受光器で構成されており、投光器と受光器の間を人が通過すると検知して動作し、その信号を受光器に内蔵した送信機から電波で受信機へ伝えます。上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと発報しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、回り込みを避けることができます。窓やフェンス境界などのホームセキュリティや簡易仕様の用途にもご使用いただけます。ビームのピッチを約240mmと広く取っていますので、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく軽減しました。遮光応答時間は0.05秒~0.7秒までボリュームで可変可能。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。送信機から受信機までの距離が見通しで100mまで使用できます。(使用場所の環境によっては距離が短くなる場合があります)
仕様【使用赤外線】近赤外発光ダイオード(LED)による2重変調パルスビーム、【空中線】内蔵型
材質樹脂
寸法(mm)73×67.2×332(H)
質量(g)投光器:約620/受光器:約680
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)投光器:2 受光器:2
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(2ビーム対向型)[二重変調方式]
配線接続端子式
応答時間(秒)【検知】0.05~0.7(ボリュームにて可変)※標準位置:0.05
付加機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー 定期送信機能
設置場所屋外・屋内
警報出力検知時:アラーム信号送信 連続検知時:くり返し送信
表示灯【警報】赤色LED(受光器)/警報出力時:点灯、【受光感度】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器)投光時:点灯
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
光軸調整範囲水平方向のみ:±90°
警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)
アズワン品番64-7941-96
使用周波数(MHz)426帯(小電カセキュリティシステムの無線設備)
距離余裕屋外:7.5倍(150m) 屋内:5倍(150m)
1組
¥63,000
税込¥69,300
8日以内出荷
付属品:充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18。コードレスで軽量、しかもハイパワーなので落ち葉などを素早く吹き飛ばす充電式ブロワです。約1.8kgと軽量で女性でも片手で簡単に扱えます。ハンドル部分の角度調整が3段階調整できるので、作業がしやすいです。ロングノズル設計で、楽な姿勢での作業が可能です。安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。充電器付きだから、届いたらすぐに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。
質量(kg)1.8(バッテリー含む)
出力DC20V 2A
入力AC100V(50/60Hz)
風速(m/s)モード1:13.47 モード2:15.41 モード3:19.11 モード4:20.95 モード5:22.93 モード6:29.92
風量モード1:1.36m3/min モード2:1.60m3/min モード3:1.97m3/min モード4:2.27m3/min モード5:2.46m3/min モード6:3.22m3/min
バッテリーDC18V(リチウムイオン2000mAh)
風量調整6段階
充電時間(分)約60
サイズ(mm)895×139×252(H)
運転時間【連続】モード1:約1時間28分 モード3:約55分 モード6:約19分
1台
¥19,700
税込¥21,670
8日以内出荷
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。短時間で効率よく清掃できます。車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋
仕様二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh
付属品ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター
材質コンテナ:樹脂
寸法(mm)386×279×312(H)
質量(kg)3.1
電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)
タンク容量(L)7
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)約10(バッテリー2.5Ah時)
保護等級IPX5(バッテリー)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)310
電源タイプ充電式
アズワン品番64-7943-20
アダプタタイプ【充電アダプタ】18V/500mAh
1台
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
赤外線パルスビームを投光する投光器とそれを受光する受光器で構成されており、所定の高さに設置した投光器と受光器の間を物体が通過すると検知して動作し、その信号を受光器に内蔵した送信機から電波で受信機へ伝えます。複数の赤外線センサーで直線上に設置する場合に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、回り込みを避けることができます。高さ規制のある場所で車両が通行可能かを赤外線パルスビームの遮断で検知(判別)し、検知した場合は電波を送信して離れた場所の受信機へ伝え注意を喚起できます。遮光応答時間は0.05秒~0.7秒までボリュームで可変可能。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると車両の通過を検出しなくなりますので、ご注意ください。送信機から受信機までの距離が見通しで100mまで使用できます。(使用場所の環境によっては距離が短くなる場合があります)
仕様【設置距離】屋外15m以内、【使用赤外線】近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム、【空中線】内蔵型
付属品ポール取付金具:2個 ポール取付板:2枚 減衰板:1枚 取付用タッピングネジ Φ4×20 :4本 丸サラ小ネジ M4×20 :4本 ナベ小ネジ M4×6 :4本 取扱説明書:1部
材質樹脂
寸法(mm)73×67.2×332(H)
質量(g)投光器:約540/受光器:約600
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC10~18(極性なし)
電圧(V)DC12
出力【検知】検知時:検知信号送信/連続検知時:くり返し送信
配線接続端子式
消費電力(mA)【投光器】40以下、【受光器】75以下
応答時間(秒)【検知】0.05~0.7(ボリュームにて可変)
付加機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー 定期送信機能
検知方式近赤外線パルスビーム遮断方式
設置場所屋外・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49)
表示灯【検知】赤色LED(受光器)/検知出力時:点灯、【受光感度】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器)投光時:点灯
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
光軸調整範囲水平方向のみ:±90
アズワン品番64-7941-94
使用周波数(MHz)426帯(小電カセキュリティシステムの無線設備)
距離余裕屋外:10倍(150m)
1組
¥49,400
税込¥54,340
翌日出荷
全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
用途工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に
仕様●回収可能物:ペットボトル(0.5~1L)・空き缶・紙屑・落ち葉・ボトル等●清掃能力:3000m3/h
質量(kg)13.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×750×940
清掃幅(集塵幅)(mm)380
ダストコンテナ容量(L)50
アズワン品番65-9307-07
1台
¥39,300
税込¥43,230
翌日出荷
2段変速。0~100mm伸縮調整ノズル付。本体二重絶縁構造。落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)
アズワン品番65-3895-05
1台
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
関連キーワード