芯ありタイプ。パルプ100%。1箱64ロール入。無香タイプ。8ロールで12ロール分の長さ。表面性の良いエンボス加工で丈夫でさらっとした拭きごこち。エンボス加工をより深くすることで現行品よりも紙厚約10%、柔らかさ約5%UP。優れた吸水性で、温水洗浄便座でも気持ちよく使っていただけます。きめ細かいソフトタッチのエンボス加工でふっくらふんわりとした拭きごこち。リンゴ酸配合の芯の力でアンモニア臭を中和させて軽減。省ペースで保管もスッキリ。たっぷり使えて取替の手間が軽減。森林認証紙(FSC)を使用。バイオマスインキ使用で環境対応にも。
仕様シングル
質量(kg)1.63
サイズ(mm)ロール幅:114 パッケージサイズ:222×222×228(H)
ロール長さ(m)82.5
1箱(64巻)
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
付属品:バインドタッピンねじΦ4×40mm(2本)。芯あり対応。芯なしペーパー太穴(内径Φ32~38mm)も使用できます。ペーパー交換のため、右側130mm以上のスペースが必要です。芯棒の向きは変更できません。固定です。
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
ビス式。二連タイプ。
付属品ステンレスバインドタッピンねじ4×35(4本)
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)282×83.5×50
備考片手でペーパーカットができるワンハンド仕様。
ワンタッチでペーパー着脱可能。直径120mm以下、幅100~118mmのペーパーを使用してください。芯なしペーパーは使用できません。下側にはペーパーを交換するためのスペースを確保してください。
仕様●仕様:ビス式●サイズ(mm):170(W)×98(D)×84(H)●材質:ABS樹脂●カラー:ホワイト●付属品:ステンレストラスタッピンねじ4×30(3本)●片手でペーパーカットができるワンハンド仕様
アズワン品番65-9270-37
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本
材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレス
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93
取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。
アズワン品番64-7905-24
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
仕様耐荷重:トレー:約1kg、ハンガー:約500g
材質本体:スチール(粉体塗装)マット:シリコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×350
適合サイズトイレットペーパーホルダー:ネジ留め穴の間隔が約10.5cm以内のもの。トイレットペーパーロール:直径約13cm以内のもの
アズワン品番64-2254-17
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×125×350
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
仕様●仕様:ビス式●サイズ(mm):324(W)×107(D)×111.5(H)●材質:ABS樹脂●付属品:タッピンねじΦ4×35(4本)●ワンハンドカット機能●棚付き●2連タイプ●SIAA抗菌
アズワン品番65-9270-32
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
ビス、ホルダーローラー、トイレ注意シール付(接着テープ、プラグは付いておりません。)
仕様●サイズ(mm):169(W)×100(D)×82(H)●材質:ABS●カラー:ホワイト
アズワン品番65-9270-31
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
普通芯と細芯に対応した、やさしいフォルムのトイレットペーパーホルダーです。直径120mm以下、幅105~114mm、軸穴径30~38mmのペーパーを使用してください。
仕様●型番:2R-TPH●サイズ:265(W)×157(D)×159(H)mm●重量:約800g●材質:ABS、POM、SUS●付属品:タッピングねじΦ4×30mm(4本)●鍵付きのホルダーでトイレットペーパーの盗難防止に!●前面から取り出せないよう窓付きでペーパーをしっかりホールド!
アズワン品番65-3887-29
1個
¥7,120
税込¥7,832
当日出荷
1個
¥4,200
税込¥4,620
8日以内出荷
厚手で丈夫なデコボコシート。トイレットペーパーと同じ溶けやすさで安心してトイレに流せます。
成分界面活性剤(アルキルグリコシド) グリコールエーテル 安定化剤 除菌剤
シートサイズ(mm)約300×245
商品タイプ詰替シート
トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水
内容量(mL)詰替用(250)
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水
内容量(mL)300
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
使い方:1. 便器カバー用として便器に汚物袋を1枚かぶせます。 2. 排泄用袋として便座の上に汚物袋をもう1枚かぶせます。 3. 排便後、凝固剤(1回分)をふりかけます。 4. 排泄用袋を取り出し、開口部を結び、可燃ごみとして廃棄します。 ※凝固剤をふりかける前に、トイレットペーパーを入れてしまうと、水分を吸ってしまい固まりが弱くなる場合があります。 ※大便、嘔吐物、ティッシュ等が多くて固まりが弱い場合は、コップ1杯の水やお茶等を入れてください。約30秒で汚物を素早く固めるので、臭わず衛生的です。
仕様●セット内容:凝固材100袋・汚物袋102枚●サイズ:パッケージ/180×270×110mm 汚物袋/650×500mm●重量(g):2480●材質:吸水性ポリマー・消臭剤他●使用期限:未開封の状態で製造日から約10年間 ※約10年長期保存可能
アズワン品番65-9312-44
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダー。神、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。
オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。
オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。
紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
細断形状クロスカット(4×34mm)
ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙:400枚)
質量(kg)13
消費電力(W)340(50Hz)、370(60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
キャスター自在(ロック付)×2個、自在(ロックなし)×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×27.9×580
口数(投入)2口
安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ
定格時間(分)10(プラスチックカードは連続100枚以内)
細断枚数A4コピー用紙:16枚(60Hzの場合、1~2枚少なくなります)、CD・DVD・プラスチックカード:1枚(厚さ1.5mm)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0(50Hz)、約3.5(60Hz)
投入口幅(mm)218
アズワン品番64-2267-33
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×27.9×580
最大投入幅218mm
1台
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
関連キーワード