「落下防止用 ネット」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1セット2本入。延長ベルト使用時、外周寸法は約240~340mmまで対応可能。2本並んでいるラックの支柱に巻き付ける際の使用できる延長ベルト。
材質ベルト:ポリプロピレン 面ファスナー:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×300×1.3
1セット(2本)
¥800
税込¥880
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA948T-9
質量(g)135
ねじ径M8
使用荷重(kg)縦:100、横:20
締付トルク(N・m)10
クランプ寸法(mm)15
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304
エスコ品番EA948T-10
質量(g)400
使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40
クランプ寸法(mm)37
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
仕切板16枚付
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32
アズワン品番65-2294-93
1台
¥22,300
税込¥24,530
当日出荷
仕切板12枚付
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:362×265×571(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:2列6段(引出し数:12個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(12枚)
アズワン品番65-2295-65
1台
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
仕切板30枚付
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:533×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:3列10段(引出し数:30個)●引出し耐荷重:10kg●重量:22.7kg●適合仕切板:EA957F-31A
アズワン品番65-2294-94
1台
¥44,600
税込¥49,060
当日出荷
仕切板20枚付
取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kg
アズワン品番65-2294-95
1台
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
仕切板40枚付
取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:705×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列10段(引出し数:40個)●引出し耐荷重:10kg●重量:29Kg●適合仕切板:EA957F-31A
アズワン品番65-2295-66
1台
¥44,800
税込¥49,280
翌日出荷
仕切板30枚付
引出し内は仕切られており、整理しやすいようになっています。
キャビネットの各棚は、表面が亜鉛メッキされており、酸化防止、摩耗処理が施されています。
落下を防止する引出し構造
積み重ね可能
仕様●サイズ:880×400×440(H)mm●トレーサイズ:外寸:164×375×105mm内寸:150×368×102mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:5.6L●引出し:5列3段(引出し数:15個)●引出し耐荷重:20kg●重量:25kg●適合仕切板:EA957F-33
アズワン品番65-2295-68
1台
¥46,600
税込¥51,260
当日出荷
付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(24枚)。引出し3列8段。仕切板24枚付。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。
材質本体:スチール(亜鉛メッキ) 引き出し:ABS樹脂 小窓:PS(ポリスチレン)
質量(kg)15
引出し内寸法(mm)120×218×69(H)
サイズ(mm)444×222×642(H)
適合仕切板EA957F-32
引出し耐荷重(kg)10
1台
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(48枚)。引出し4列12段。仕切板48枚付。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。
材質本体:スチール(亜鉛メッキ) 引き出し:ABS樹脂 小窓:PS(ポリスチレン)
質量(kg)24
引出し内寸法(mm)120×218×69(H)
サイズ(mm)587×237×937(H)
適合仕切板EA957F-32
引出し耐荷重(kg)10
1台
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
引出し4列12段。仕切板48枚付き。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。ドア付。コーナーガード付。引き出しの仕切り板付きで、より柔軟な整理が可能。鍵付。
材質本体:スチール(亜鉛メッキ) 引出し:ABS樹脂 小窓:PS(ポリスチレン)
質量(kg)31
引出し内寸法(mm)120×218×69(H)
サイズ(mm)587×270×970(H)
適合仕切板EA957F-32
引出し耐荷重(kg)10
1台
¥74,300
税込¥81,730
8日以内出荷
折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。狭い隙間に保管し易いハンドカーです。4側面にゴム紐やネットを引っ掛けることができる切り欠き形状を設置。荷物の落下を防止します。ボルトレスタイプ:キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。足踏みブレーキ付。片手で持ちやすい穴機構付。
1台
¥22,000
税込¥24,200
3日以内出荷
電源線やスクリュードライバー、ナイフなどのスロットが付いています。
円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。
マグネット皿で釘、スクリュー、ナットやボルトを保持します。
落下防止ゴムバンド付。
EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
最大使用荷重(kg)11
エスコ品番EA905EH-2
質量(kg)1.36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×457×127
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
安全歯カムにより落下を防止します。吊上物の厚さを調整締付できる軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。ラチェットハンドル付。従来の重量物の吊上運搬作業において、今まで常識では不可能と考えられていたきずをつけずに吊れるクランプとして、安全第一を主眼に開発された画期的な吊クランプです。普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずがついてはいけない場合は勿論、ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用ができない竪吊作業にも最適な、安心して使用できるクランプです。オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働く構造となっています。落下防止安全装置付。
全長(mm)245
質量(kg)3.0
使用荷重(t)0.5
クランプ範囲(mm)0~16
1台
¥87,200
税込¥95,920
翌日出荷
ガソリン車(軽・普通車)、ハイブリッド車、低燃費システム装備車にも対応。
専用ケースで必要な工具を一括管理
BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応
口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止
入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATB3P05●差込角:3/8"●(3/8")プラグレンチ(6角):14mm●(3/8")プラグレンチ(12角):14mm●(3/8")薄肉プラグレンチ(6角):16mm●(3/8")首振りエクステンションバー:50mm●(3/8")ユニバーサルジョイント:45mm●ケースサイズ(mm):W120×D120×H40
アズワン品番68-1818-75
1セット
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
静音性に優れたマグネットバイク
簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。
動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付
ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能
ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。
運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。
サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。
メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。
バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。
マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節)
身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能
時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能
体力評価機能付き
マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現
タブレットトレーにタブレットを固定するフック付
タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。
体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載
踏み外しを防止するペダルバンド付
バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです!
移動用キャスター付き
フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ
アズワン品番68-1846-09
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
関連キーワード