カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
さらに商品を絞り込む
  • CKD(27)
  • ベン(25)
  • ヨシタケ(13)
  • SMC(22)
  • アルプ(6)
  • エスコ
  • ハシマ(1)

「蒸気 電磁弁」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
AC100V 2方向電磁弁 エスコAC100V 2方向電磁弁エスコ
5,820税込6,402
1個
3日以内出荷
NC(通電時開)形。AB41。
材質ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム電圧AC100V使用圧力(MPa)0~5最高使用圧力(MPa)5(流体:蒸気の場合1)オリフィス径(Φmm)5.0方向切替:2方向取付ねじRc3/8”使用流体空気・低真空(1.33×102Pa(abs))・水・灯油・油(50 /s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)2.1(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動形ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)ANR:0.2以下(空気にて)周囲温度(℃)-20~60
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら