ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番EA124LA-17
材質ポリエチレン(タンク)
寸法(mm)Φ100×145
質量(g)700
タンク容量(L)0.9
使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧)
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)7.6
エスコ品番EA115MK-1
材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340
ノズル長(mm)304
ホース長さ(mm)940
最大圧力(MPa)0.27~0.31
危険物の類別非危険物
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
関連キーワード